リビング扇の新着商品

リビング扇の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 117
キャンペーン情報RSS配信
扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善)
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。風量:7段階。リズム風搭載。おやすみモード搭載。切タイマー:1/2/4時間。左右首振り運転(本体つまみ)。リモコン付属(電池付きCR2032)。メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始。10時間自動OFF。手動上下角度調節可能。高さ調節対応。減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-861時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
1台
6,598税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) トヨトミ
羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に仕様風量調節:8段階付属品リモコントラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
1台
11,980税込13,178
当日出荷

30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS
・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り取扱説明書(1.94MB)
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS
フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)2~22風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切
1台
7,198税込7,918
当日出荷

23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS
上下左右に自動首振りをする優れもの。部屋干しの洗濯物にも重宝します。
ホワイトハネ径(cm)23本体質量(kg)3.2消費電力(W)(50/60Hz)6~18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×715~885風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー8時間入切首振り上下左右自動関連資料(2.42MB)
1台
6,988税込7,687
当日出荷

フロアー扇風機 TEKNOS
風が広い範囲に届く40cm羽根フロアー扇風機。DCモーター搭載 40cm5枚羽根のリビング扇風機
仕様首振りホワイト種類リズム風消費電力(W)48~55(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)W430×D400×H1250~1480本体質量(kg)5.9風量3段階切替タイマー8時間切取扱説明書(1.8MB)
1台
8,098税込8,908
当日出荷

充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ)
大容量8000mAhバッテリーで、キッチンや脱衣所、キャンプでも大活躍します。床置きも卓上もこれ一台。最大92cmまで伸びるから、高さのあるベッドサイドでも届きます。マットな質感と木目調のアクセントが高級感を演出します。8段階風量&オフタイマー・左右自動首振り、LEDライト&リモコン付きです。
用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.1サイズ(cm)直径25.5×高さ45~92(収納時:直径25.5×高さ14コード長さ(m)電源:1定格消費電力(W)81時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷

ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ)
工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。羽根を真上に向けられるので、リビング扇風機だけではなく、空気循環を行うサーキュレーターとしても使用できます。エアコンと併用すると、効率良く空気を循環させ室内の温度を均一に保てます。
用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)3.2サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ71~87コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷

ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR グレージュ QUADS(クワッズ)
工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。羽根を真上に向けられるので、リビング扇風機だけではなく、空気循環を行うサーキュレーターとしても使用できます。エアコンと併用すると、効率良く空気を循環させ室内の温度を均一に保てます。
用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)3.2サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ71~87コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷

Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター ダイソン
【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】。Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。【MyDysonアプリ対応】。MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。【速く、部屋を暖かく】。アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。【ナイトモード搭載】。自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。【カスタマイズ】。最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】。本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。【チャイルドロック搭載】。小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。
質量(kg)2.59ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック運転音(dB)(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5適合床面積【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×20.4×58.5風量調整10段階設定可能温度(℃)12~32(部屋)
1台
59,980税込65,978
4日以内出荷

Dyson Cool CF1 ファン ダイソン
【すばやく涼しさを届ける、パワフルな風量】Air Multiplierテクノロジーが周囲の空気を最大13倍に増幅。勢いのある風で、すばやく涼しく。【 ムラのないスムーズな風を実現】ループアンプ内で気流が加速することで周囲の空気も引き込まれ、パワフルでなめらかな高速気流を生み出します。【エネルギー効率に優れた設計】最大風量時でも消費電力はわずか30WのブラシレスDCモーターを採用。【 羽根がなく安全なデザイン】従来の扇風機とは違い、高速回転する羽根がないため、ご家庭でも安心です。【お手入れも簡単】取り外しが面倒なガードも、埃のたまる羽根もないため、布でさっと拭くだけ。【 パワフルなのに静か】音響工学に基づいて設計されたモーターバケットに、ヘルムホルツ式の消音機構を搭載。【 ナイトモード】最小18.5dB?の静音設計とLCDディスプレイ消灯で、快適な睡眠をサポートします。【アプリ接続】どこにいてもワンタッチで操作が可能。【首振りと角度調整】左右への首振りと、手動で上下の角度も調節できます。重心を軸に安定して動くため、どこにいてもお好みの場所に心地よい涼風を届けます。
質量(kg)1.8ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大30モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、ナイトモード、チャイルドロック(アプリでのみ)運転音(dB)最小18.5 / 最大42.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×14.7×55風量調整10段階
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷

PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ
どこへでも、風を連れていく。だから、HAKOBU-FAN。コンセントを気にせず、家中どこへでも。モバイルバッテリー対応だから、置き場所は自由自在。洗濯物の乾燥や、もしもの停電・防災時でも、HAKOBU-FANは場所を選ばず心地よい風をお届けします。シーンに合わせてACコンセントorモバイルバッテリーを選べる扇風機。モバイルバッテリー(別売り)を使うことで、置き場所を気にぜずご使用いただけます!。「お好きな範囲に好みの速度で」 左右自動首振り 角度調節 60/90/120/180° 首振り速度2段階。洗濯物も「真下から狙い撃ち」 上下手動首振り 角度調節 0~90°。HAKOBU-FAN。PD対応フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。表示パネル消灯。入タイマー 1~8H。切タイマー 1~8H。自動オフ24H。リモコン
用途Laundry 洗濯物の乾燥に。Emergency 災害・停電時の備えとして羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)18風量12段階切り換え電気代の目安約0.6円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×33×75.2~90.2羽根寸法(cm)径/28.5
1台
8,998税込9,898
5日以内出荷

DCフルリモコン フロアDC扇風機 おおたけ
省電力で12段階の風量設定ができる。DCモーター搭載のフロア扇風機。DC Motor。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロアDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。切タイマー 0.5~7.5H。自動オフ24H
羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)30風量12段階切り換え電気代の目安約0.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118.5~138羽根寸法(cm)径/40
1台
9,780税込10,758
5日以内出荷

簡易リモコン式リビング扇風機 おおたけ
リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。リモコン。リビング扇風機。リズム 風。おやすみモード。入タイマー 1,2,4,6H。切タイマー 1,2,4,6H。自動オフ 8H
羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切り換え電気代の目安約1.0/1.1円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.1×35.6×68~87羽根寸法(cm)径/30
1台
5,298税込5,828
5日以内出荷

フルリモコン フロア扇風機 おおたけ
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロア扇風機。リズム風。おやすみモード。切タイマー 0.5-7.5H 。切タイマー設定時には、切タイマー時間が優先されます。自動オフ24H
羽根枚数5枚40cm+5枚15cm消費電力(W)(50/60Hz)50/55風量3段階切り換え電気代の目安約1.6/1.8円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118~138羽根寸法(cm)径/40
1台
9,498税込10,448
5日以内出荷

押しボタン式リビング扇風機 おおたけ
押しボタンタイプで、3時間OFF。タイマー付きで便利。押しボタン。リビング扇風機。切タイマー ~3H
羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切り換え電気代の目安約1.0/1.1円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.1×35.6×68~87羽根寸法(cm)径/30
1台
4,298税込4,728
5日以内出荷

フルリモコン リビングDC扇風機 おおたけ
上下と左右の首振り角度が設定できます。ひろびろ送風からピンポイント送風まで対応可能。ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。DC Motor。風量調節 9段階 。静音率 60%減 。風量1使用時 17.4dB 。消費電力 1/3削減。風量9使用時 1時間あたり 0.7円。上下の首振り角度 5段階調節 0~90℃の5段階。左右の首振り角度 3段階調節。DC Motor 。90°上向き 。60° 90° 120° 首振り角度調整。フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみ モード。LED調光。自動オフ24H。リモコン。チャイルドロック。入切Wタイマー 1,2,4,6H
羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67.5~86羽根寸法(cm)径/30
1台
8,980税込9,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)