集塵機の新着商品

集塵機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 113
キャンペーン情報RSS配信
集塵機 0.75KW インバーター付き ムラコシ
用途粗じん用。一般粉じんトラスコ品番698-3013質量(kg)50出力(kW)0.75電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13モーター0.75kW 2P最大静圧(kPa)(最少風量時)2.2集塵容量(L)68風量(m3/min)13フィルター上下(ポリ袋)各一本コードスイッチ:インバータ・5m騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)Φ98
1台
279,800税込307,780
15日以内出荷

レーザーダストコレクター IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)レーザーダストコレクター
ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)。小型・軽量設計です。育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)。風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。溶接ヒュームにも対応可能です。工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。
定格消費電力(W)230本体質量(kg)23定格入力電圧(V)単相100最大静圧(kPa)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×600×410最大風量(m3/min)5.8最大風速(m/s)6
1台
419,800税込461,780
翌々日出荷

多用途集じん機MV65-PA用 ホイール パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに適合機種MV65-PA材質本体:PVC寸法(mm)Φ145×50本体質量(g)220
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)125×120×22本体質量(g)50
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール長さ(m)1.8本体質量(g)1300寸法(Φmm)110内径(mm)97
1個
7,598税込8,358
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグに適合機種MV65-PA材質本体:ビニール寸法(mm)510×800容量(L)65本体質量(g)75
1個
899税込989
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)Φ320×30本体質量(g)140
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS本体質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×75×120
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 上袋 パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋です。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋に適合機種MV65-PA材質本体:不織布寸法(mm)Φ330×650容量(L)65本体質量(g)210
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm) パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式 パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントです。70mm用、45mm用、40mm用、35mm用の4種のホース径に対応します。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS寸法(mm)Φ100×70、Φ64×60、Φ52×50、Φ45×40本体質量(g)150
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷

多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ パオック
多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラに適合機種MV65-PA材質本体:ナイロン本体質量(g)375寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×80×230
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷