バンドヒーター・ラバーヒーターの新着商品

「バンドヒーター・ラバーヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
キャンペーン情報RSS配信
配管用ヒーター(スパイラル) K熱電対1.5m付 オーエムヒーター
配管に螺旋状に巻き付けて加熱・保温する薄型ヒーターです。温度検知用K熱電対1.5mが付属します(配管内流体の保温、凍結防止、予熱、加熱)
長さ(mm)1850幅(mm)25厚さ(mm)1.5長さ(m)K熱電対/1.5電源(V)100電源コード(m)1容量(W)175熱電対K熱電対RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)
1台
¥11,980税込¥13,178
10日以内出荷

配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー2m付 オーエムヒーター
配管に巻き付けて加熱・保温する薄型ヒーターです。温度検知用Kセンサーが付属します(配管内流体の保温、凍結防止、予熱、加熱)
幅(mm)84.5厚さ(mm)1.5長さ(m)K熱電対/2電源(V)100適合配管径(Φmm)25.4電源コード(m)1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.15MB)
1個
¥14,980税込¥16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー1m付 オーエムヒーター
配管に巻き付けて加熱・保温する薄型ヒーターです。温度検知用Kセンサーが付属します(配管内流体の保温、凍結防止、予熱、加熱)
幅(mm)84.5厚さ(mm)1.5長さ(m)K熱電対/1電源(V)100適合配管径(Φmm)25.4電源コード(m)1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.15MB)
1個
¥13,980税込¥15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自己融着シリコーンゴムテープ オーエムヒーター
自己融着性のシリコーンゴムテープです(配管・ケーブルなどの絶縁、保護、補修)
長さ(mm)15000厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.48MB)
1巻
¥3,998~税込¥4,398~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
1枚
¥6,898税込¥7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)