電気炉の新着商品
「電気炉の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃
寸法(mm)300×426×340
質量(kg)18
最高温度(℃)1100
炉内寸法(mm)120×220×110
消費電力(kW)1.2
最高使用温度(℃)1100
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。
使用温度範囲(℃)400~1100
制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)1150
温度制御プログラマ
指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)
記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
電源(V)AC100
温度範囲(℃)常温~1000
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
ヒーターカンタル線
昇温時間約25分(常温~1100℃)
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃
質量(kg)約42
電源AC100V 50/60Hz 1.1kW
最高温度(℃)1100
炉内寸法(mm)130Φ×120
常用温度(℃)1000
ヒーターAF
大きさ340×390×740mm
温度センサーR熱電対
温度制御PID制御
昇温時間約10分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥1,594,980
税込¥1,754,478
90日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-05
プログラム機能無し
1台
¥183,000
税込¥201,300
12日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-06
プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷