工業用潤滑油の新着商品

工業用潤滑油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

126件中 140
キャンペーン情報RSS配信
高粘着潤滑剤 旭エンジニアリング
旭エンジニアリング高粘着潤滑剤
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。
使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。使用温度範囲(℃)ー20~200危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
3,298税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモ ダイナウェイEX コスモ石油
摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。 水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。 耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
1缶(200L)
129,980税込142,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コスモ スクリュー32X コスモ石油
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
219,980税込241,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモ ハイドロAW コスモ石油
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
1缶(200L)
139,980税込153,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コスモ ECOギアーEPS コスモ石油
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
1缶(20L)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(200L)
84,980税込93,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

コスモ レシプロ コスモ石油
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
1缶(200L)
149,980税込164,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コスモホワイトP コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモホワイトP
用途工業用原料油(流動パラフィン)無色臭気無臭危険等級溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUNISO 3GSD コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツSUNISO 3GSD
用途冷凍機油仕様●密度及び/又は相対密度:0.92g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-40.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)174(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)29.2(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUNISO 5GSD コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツSUNISO 5GSD
用途冷凍機油仕様●密度及び/又は相対密度:0.92g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)194(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)95. 1 (40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980税込32,978
7日以内出荷

SUNISO 4GSD コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツSUNISO 4GSD
用途冷凍機油仕様●密度及び/又は相対密度:0.91g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-35.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)184クリーブランド開放式臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)54(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980税込32,978
7日以内出荷

コスモオルパス コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモオルパス
用途高級汎用潤滑油仕様●密度及び/又は相対密度:0.88g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)246(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)57 (40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,980税込164,978
7日以内出荷

コスモニュートラル コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモニュートラル
用途工業用原料油淡黄色臭気わずかな臭い溶解度水:不溶
1缶(200L)
95,980税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コスモピュアスピンE コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンE
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):0℃(流動点)無色引火点(℃)142(ペンスキーマルテンス密閉法)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)4. 56(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
73,980税込81,378
7日以内出荷

コスモピュアスピンRB コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンRB
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.85g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-12.5℃(流動点)無色引火点(℃)184(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)15. 3(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
82,980税込91,278
7日以内出荷

コスモピュアスピンD コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンD
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.85g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-2.5℃(流動点)無色引火点(℃)154(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)6.74(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
72,980税込80,278
7日以内出荷

コスモピュアセイフティー コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアセイフティー
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0. 86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点)無色引火点(℃)174(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)9.37(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,398税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモピュアスピンRC コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンRC
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-15.0℃(流動点)無色引火点(℃)176(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)9.72(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
82,980税込91,278
7日以内出荷

コスモピュアスピンTK コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンTK
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点)無色引火点(℃)174(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)9.37(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,698税込9,568
7日以内出荷

コスモ放電加工D コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモ放電加工D
用途塑性加工油(放電加工油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.79g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:240℃●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-40.0℃(流動点)無色引火点(℃)110(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)2.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
219,800税込241,780
7日以内出荷

コスモ放電加工A コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモ放電加工A
用途塑性加工油(放電加工油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.80g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:206°℃●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)無色引火点(℃)84(ペンスキーマルテンス密閉法)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモ放電加工SP コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモ放電加工SP
危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
17,980税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモノンラスト P1020 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト P1020
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.89g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-12.5℃(流動点)茶褐色引火点(℃)250(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)107(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980税込15,378
7日以内出荷

コスモノンラスト PKD2 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト PKD2
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体茶褐色引火点(℃)88(ペンスキーマルテンス密閉法)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)5.43(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980税込16,478
7日以内出荷

コスモノンラスト P800 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト P800
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.91g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体茶褐色引火点(℃)160(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)17. 3(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980税込15,378
7日以内出荷

コスモノンラスト PASD コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト PASD
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体茶褐色引火点(℃)104(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)3.96(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980税込16,478
7日以内出荷

コスモクエンチ A212 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ A212
用途熱処理油(高速焼入油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体黑色引火点(℃)186(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)17.5(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
159,800税込175,780
7日以内出荷

コスモクエンチ B203 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ B203
用途熱処理油(焼入油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.89g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体黄褐色引火点(℃)330(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い動粘度(mm2/s)32(100℃)溶解度水:不溶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)ほか
16,980税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモクエンチ A104 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ A104
用途熱処理油(普通焼入油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15℃)●物理的状態:液体黄色引火点(℃)190(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)24.6(40°℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980税込17,578
7日以内出荷

コスモクエンチ D106 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ D106
用途熱処理油(光輝焼入油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体淡黄色引火点(℃)194(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)18.2以下(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
159,800税込175,780
7日以内出荷

コスモクエンチ D104T コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ D104T
用途熱処理油(光輝焼入油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体淡黄色引火点(℃)188(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)19.6以下(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800税込164,780
7日以内出荷

コスモサーモ コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモサーモ
用途工業用特殊潤滑油(熱媒体油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-15.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)230(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)33 (40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
129,980税込142,978
7日以内出荷

コスモSP コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモSP
用途工業用原料油危険等級溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コスモロックドリル コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモロックドリル
用途空気駆動機械用潤滑油仕様●密度及び/又は相対密度:0.88g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-17.5℃(流動点)掲色引火点(℃)234(クリーブランド開放式)臭気石油臭危険等級溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
17,980税込19,778
7日以内出荷

コスモスペシャルA200 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモスペシャルA200
用途塑性加工油(プランジャーチップ潤滑油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.90g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-10.0℃(流動点)黄色引火点(℃)262(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い動粘度(mm2/s)48. 7(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(200L)
149,800税込164,780
7日以内出荷

コスモクリーンパンチ BK142 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンパンチ BK142
用途塑性加工油仕様●密度及び/又は相対密度:0.77g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:0.9-5.8vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-20.0℃以下(流動点)淡黄色引火点(℃)45(タグ密閉法)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
19,980税込21,978
7日以内出荷

コスモクリーンプレス AK280 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンプレス AK280
用途塑性加工油仕様●密度及び/又は相対密度:0.91g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃以下(流動点)暗褐色引火点(℃)180(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)29. 4(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
21,980税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモクリーンプレス AK253 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンプレス AK253
用途塑性加工油仕様●密度及び/又は相対密度:0.93g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃以下(流動点)暗褐色引火点(℃)232(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)252(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモクリーンパンチ BK138 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンパンチ BK138
用途塑性加工油仕様●密度及び/又は相対密度:0.76g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:0.7-5.4vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-20.0℃以下(流動点)淡黄色引火点(℃)55(タグ密閉法)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)1. 4(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
16,980税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモクリーンプレス AK970 コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンプレス AK970
用途塑性加工油仕様●密度及び/又は相対密度:0.90g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:260℃以上●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃以下(流動点)褐色引火点(℃)238(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)96. 4(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)