工業用潤滑油の新着商品

「工業用潤滑油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

237件中 201~237件
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

比較的低粘度で、汎用性に優れている。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
549,980 税込604,978
5日以内出荷

比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
当日出荷

比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルF320
鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。 トラスコ品番868-2387 褐色透明 使用温度範囲(℃)≦+150 容量(L)4 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.9 流動点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ISO粘度グレードISO VG320 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ジャグジーなどの泡風呂の泡切れをよくする消泡剤です。内容量500ml/本となっております。随時必要に応じて投入しご利用いただけます。
用途消泡 使用方法浴槽容量1m3/キャップ1杯(5cc) 危険物の類別非危険物
1本(500cc)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
水置換性に優れています。前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。洗浄性に優れています。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。引火点が高めです。溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。短期防錆性能を有しています。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系(金属分不含有)です。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。脱脂性が優れています。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。作業性に優れています。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、。精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様湿潤試験(A級保持時間)h:360以上 引火点(℃)(PM)81 膜厚(μm)<1.0 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月目安:1週間 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:1.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.796 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
指紋除去性に優れている。金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。洗浄性に優れている。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が高い。引火点が90℃と高い洗浄油です。短期防錆性能を有している。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系(金属分不含有)である。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。脱脂性が優れている。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。作業性に優れている。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、。精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。環境に配慮している。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様さび止め期間(目安):1週間、指紋除去性:合格、湿潤試験(A級保持時間)h:360以上、金属腐食性:合格 引火点(℃)(COC)90 膜厚(μm)<1.0 水置換性合格 塗膜状態透明膜 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:1.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.8 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
防錆性能が優れている。アンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。引火点が高い。溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。拭取り性に優れている。防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。金属腐食防止性に優れている。金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。酸化安定性に優れている。防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。環境に配慮している。バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用 仕様塩水噴霧試験h:96以上、湿潤試験h:1,200以上 引火点(℃)(PM)96 膜厚(μm)目安:5~20 密度(g/cm3)0.841 水置換性合格 外観黄褐色不透明 粘度(mPa・s)見かけ(25℃):28 防錆可能年月目安:1年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
高引火点。特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類に分類される商品です。優れた切削・研削性。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。高い潤滑性。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。高粘度指数、低流動点。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。良好な安定性。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工 引火点(℃)(COC)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)30 動粘度(mm2/s)40℃:20.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.893 色(ASTM)L1.0 酸価(mgKOH/g)0.25 銅板腐食(100℃,1h)1 脂肪油分(%)>70 硫黄分(%)0.5
1缶(20L)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
切削・研削性が優れています。高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。アンチミスト性に優れています。特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。臭気が低減します。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。加工点の見える化に貢献します。浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高引火点です。高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して。高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。工作機械に優しい切削油です。腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど 引火点(℃)(COC)206 外観黄色、液体 流動点(℃)20 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:19.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.858 色(ASTM)L1.5 酸価(mgKOH/g)0.36 銅板腐食(100℃,1h)1 脂肪油分(%)25 硫黄分(%)1.83 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
研削性能が優れています。高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、。仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。引火点が250℃以上です。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。フィルターろ過性が優れています。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。臭気が低減します。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工 引火点(℃)(COC)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)12.5 動粘度(mm2/s)40℃:30.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.854 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)1.67 銅板腐食(100℃,1h)1 脂肪油分(%)13.6 硫黄分(%)0
1缶(20L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。さび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているの で、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生 による液の褐色化を防止します。 。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色 を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基 材の配合により、耐腐敗性に優れます。 。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様あわ立ち性 (24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)、【乳化安定度(室温,24h)(mL)】(水、油層)0、(水、クリーム層)0、(硬水、油層)0、(硬水、クリーム層 )2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 外観(原 液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.886 耐食性(室温,48h) 鋼材:変色なし、(室温,48h) Al材:変色なし、(室温,48h) Cu材:変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠))
1缶(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルード
潤滑性が優れている。ハイスピードフルードは、特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。冷却性が優れている。ハイスピードフルードは、流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。ミスト発生量が少ない。ハイスピードフルードは、特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性が良い。ハイスピードフルードは、水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。あわ消し性が優れている。ハイスピードフルードは、優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です) 仕様さび止め性(蒸留水,60℃,24h):さびなし 引火点(℃)(COC)100 流動点(℃)12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:1.6、100℃:0.79 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.758 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)1.25 銅板腐食(100℃,3h)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULIC OIL 5606J
温度特性が優れている。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい上、流動点が低いので広範囲な温度域で安定した性能が得られます。熱安定性および酸化安定性が優れている。厳選された基油と添加剤を使用しているため、長期間の使用が可能です。潤滑性が優れている。耐摩耗性の優れた添加剤を使用しているため、油圧ポンプやバルブの摩耗トラブルを防ぎます。極めて清浄度が高い。非常に微細な汚染物質までろ過除去した極めて清浄度の高い油圧作動油ですので、各種油圧機器における閉塞トラブルを防ぎます。米軍規格に準拠。米軍規格MIL-PRF-5606Jに準拠した商品です。航空機用だけではなく、極度の低温域で使用される各種油圧設備にも適用可能です。
用途航空機の油圧系統およびブレーキ系統。自動車や一般産業機械などの油圧機器 引火点(℃)(PM)96 流動点(℃)87 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:401、40℃:13.7、100℃:5.4 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数300以上 密度(g/cm3 at15℃)0.869 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウォームギヤルブ
油膜保持性が高く、摩耗・焼付を防ぎます。酸化安定性に優れ、長期間使用できます。銅合金への耐腐食性に優れています。消泡性に優れています。
用途各種圧延機のウォームギヤ。各種産業機械のウォームギヤ。各種産業機械のスクリュー 番号AGMANo.:6EP7EP 引火点(℃)262 流動点12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:380、100℃:30.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数111 密度(g/cm3 at15℃)0.9 色(ASTM)L2.0 銅板腐食(100℃,3h)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷

1個
469 税込516
7日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーオイルB
スーパーオイルBシリーズは、高度に精製されたパラフィン系原料用潤滑油です。各種工業製品および自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の基油として最適です。パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。
用途各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤。高級潤滑油製品の基油(自動車用、工業用、船舶用、グリース用等) 精製度DMSO抽出物量:3%未満
1缶(200L)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)高圧絶縁油SJ
絶縁破壊電圧の高いことは、絶縁油の特性のうち、最も大切なひとつです。高圧絶縁油 SJは、厳重なる品質管理によって、絶縁破壊電圧がJISの規格値である30kVを上回る50kV以上のものを出荷しています。絶縁破壊電圧は、測定器、測定の際の操作、環境などによって大きく影響を受け、低い値を示すことがあるので、JISで定められた方法に従って正しい試験を行うとともに、ごみ、水分、その他の不純物が混入しないように取り扱いには十分注意しなければなりません。変圧器に封入した絶縁油は、長い間に少しずつ酸化し、酸、スラッジや水分を発生して、変圧器の機能を低下させるので、劣化しにくい安定性の良い絶縁油を選ぶことが必要です。高圧絶縁油 SJは、厳選した原油から長年の経験と技術を生かして製造しているので、スラッジを発生しにくく、長期にわたって安全に使用可能です。油の比熱、熱伝導率がそれぞれ大きいほど、絶縁油の冷却作用は大きくなります。しかし、これらの性質は、油の種類による差が小さく、油の対流による効果が主体となるので、粘度が低いほど、冷却作用が大きくなります。高圧絶縁油 SJは、引火点を考慮した上で、できるだけ粘度を低くしてあるので、優れた冷却作用があります。流動点が十分低いので、寒冷地でも油が流動性を失うことなく、安全に使用することができます。
用途一般用変圧器および油入遮断機等の油入電気機器 仕様腐食性硫黄:非腐食性(140℃,19h) 引火点(℃)140 絶縁破壊電圧(kV)78 密度0.892kg/l (15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)9.05(40℃),2.31(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 酸価(mgKOH/g)0 危険物の性状非水溶性 体積抵抗値18TΩ・m(80℃) 安定性[酸化安定性(120℃,75h)]スラッジ(mass%):0.11、酸価(mgKOH/g):0.32
1缶(200L)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が90℃と高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様指紋除去性:合格、金属腐食:合格 引火点(℃)90 膜厚(μm)<1.0 湿潤性360h以上(A級保持時間) 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月1週間 (目安) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.8 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。25℃で半固体(グリース状)のため、消防法上は可燃性固体類に分類されます。40℃程度に加熱すると液状となるため、スプレーでの塗布も可能となります。また、防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。黄銅、銅、アルミニウム、亜鉛などの金属に対して優れた腐食防止性を発揮します。防錆被膜が硬くなると、被膜にき裂が入り、さびやすくなったり潤滑性がなくなったりします。アンチラストテラミ LS-PHは被膜が硬くなることはなく、また酸化安定性に優れているため被膜内での腐食などの発生が防止されます。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型などの長期防錆用 引火点(℃)103 塩水噴霧96h以上(A級保持時間) 膜厚(μm)30~40 湿潤性1200h以上(A級保持時間) 水置換性合格 外観褐色、半固体 粘度(mPa・s)34500[見かけ粘度 (25℃)] 防錆可能年月1年(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 密度(g/cm3 at15℃)0.873
1缶(20L)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 引火点(℃)81 膜厚(μm)<1.0 湿潤性360h以上(A級保持時間) 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月1週間 (目安) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.796 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
アンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用 引火点(℃)96 塩水噴霧96h以上 膜厚(μm)5~20 湿潤性1200h以上 密度(g/cm3)0.841 水置換性合格 外観黄褐色不透明 粘度(mPa・s)28[見かけ粘度 (25℃)] 防錆可能年月1年(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど 引火点(℃)206 外観黄色、液体 流動点(℃)-20 危険等級 動粘度(mm2/s)19.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.858 色(ASTM)L1.5 酸価(mgKOH/g)0.36 銅板腐食1(100℃,1h) 脂肪油分(%)25 硫黄分(%)1.83 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカットジネン
ユニカットジネンシリーズは、セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。セミドライ加工用システムを用いた微量加工で優れた加工性を発揮します。植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備等のべた付きが軽減されます。
用途セミドライ加工用システムを用いた各種の加工 仕様生分解性:72%(OECD 301B) 引火点(℃)260 流動点(℃)-50.0以下 危険等級 動粘度(mm2/s)19.6(40℃),4.39(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量24L 粘度指数137 密度(g/cm3 at15℃)0.946 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0 銅板腐食1(100℃,1h) 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×6缶)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工 引火点(℃)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)30.5(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.854 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)1.67 銅板腐食1(100℃,1h) 脂肪油分(%)13.6 硫黄分(%)0
1缶(200L)ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類(リライアカットDE-P15,20,25)および第4石油類(リライアカットDE10)に分類される商品です。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工 引火点(℃)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)-30 動粘度(mm2/s)20.2(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.893 色(ASTM)L1.0 酸価(mgKOH/g)0.25 銅板腐食1(100℃,1h) 脂肪油分(%)>70 硫黄分(%)0.5
1缶(200L)ほか
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル
ユニソルブル E-VFは、加工性、さび止め性、防食性、耐腐敗性、消泡性のバランスに優れているエマルションタイプの水溶性切削油剤です。広範囲な材料に使用可能なエマルションタイプ切削油剤で、JIS K2241A1種2号に相当します。 。潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。さび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているので、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生による液の褐色化を防止します。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基材の配合により、耐腐敗性に優れます。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様あわ立ち性(24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 使用希釈倍率アルミ合金、 鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量によっては倍率を変える必要があります。) 外観(原液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.886 耐食性(室温,48h) 鋼材 変色なし、(室温,48h) Al材 変色なし、(室温,48h) Cu材 変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 安定性[乳化安定度(室温,24h)]水、油層 ml:0、水、クリーム層 ml:0、硬水、油層 ml:0、硬水、クリーム層 ml:2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)
1缶(200L)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルード
ハイスピードフルードは特殊超低粘度精製基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工作機械の高速主軸用軸受専用油です。超低粘度にもかかわらず潤滑性が良く、しかも安定性に優れるため、長期にわたって良好な潤滑性を維持することができます。特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です) 引火点(℃)100 防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h) 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6(40℃),0.79(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.758 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)1.25 銅板腐食1(100℃,3h) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドP46
スーパーハイランドP(Plusの略)46は、250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。その優れた摩耗防止性能により、最近の高圧・高性能化した油圧装置で油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、装置の性能を十分に発揮させます。粘度指数が高いので、温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲でいつも円滑な作動が得られます。その優れたさび止め性能により、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。酸化安定性ならびに熱安定性が優れているので、長時間の使用に耐え、各種の優れた性能を持続します。非常に優れたせん断安定性を備えていますので、長時間の使用に対して粘度低下をほとんど起こしません。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 引火点(℃)260 防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h) 流動点(℃)-37.5 動粘度(mm2/s)48.7(40℃),7.89(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量200L 粘度指数131 密度(g/cm3 at15℃)0.848 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0 銅板腐食1(100℃,3h)
1缶(200L)
129,800 税込142,780
21日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULIC OIL 5606J
粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい上、流動点が低いので広範囲な温度域で安定した性能が得られます。厳選された基油と添加剤を使用しているため、長期間の使用が可能です。耐摩耗性の優れた添加剤を使用しているため、油圧ポンプやバルブの摩耗トラブルを防ぎます。非常に微細な汚染物質までろ過除去した極めて清浄度の高い油圧作動油ですので、各種油圧機器における閉塞トラブルを防ぎます。米軍規格MIL-PRF-5606Jに準拠した商品です。航空機用だけではなく、極度の低温域で使用される各種油圧設備にも適用可能です。
用途航空機の油圧系統およびブレーキ系統、自動車や一般産業機械などの油圧機器 引火点(℃)96 流動点(℃)-87 危険等級 動粘度(mm2/s)401 (-40℃) ,13.7(40℃),5.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量208.2L 粘度指数300以上 密度(g/cm3 at15℃)0.869 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
449,800 税込494,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンEX 32
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンEX 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンEX 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンEX 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンEX 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンEX 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:2240min 適合規格GeneralElectric GEK32568J,GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, TypeⅢ・DIN 51515-1, 51515-2 引火点(℃)240 防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h) 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.843 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.06 銅板腐食1(100℃,3h) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンSS 32
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンSS 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンSS 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンSS 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンSS 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンSS 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:3250min 適合規格GeneralElectric GEK32568J, GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, Type Ⅲ・DIN 51515-1, 51515-2 引火点(℃)240 防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h) 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.842 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.03 銅板腐食1(100℃,3h) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
21日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコールRA
フェアコール RAは、圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないこ。とが実証されています。フェアコール RAは、高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。とくにフェアコール RA 32は低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。フェアコール RAは、広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。フェアコール RAは、優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。フェアコール RAは、表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。作業室内での油の臭気が問題にされることがありますが、フェアコール RAは着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機 防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 色(ASTM)L0.5 抗乳化性(@54℃ 分)10(40-40-0min) 酸価(mgKOH/g)0.04 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タービンオイル モノタロウ 動画あり
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 適合範囲タービン 引火点(℃)223 粘度32 流動点(℃)-30 危険等級 動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.854(at15℃)
1本(1L)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)