水廻り部材の新着商品

「水廻り部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

792件中 281~320件
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
7日以内出荷


1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定150 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「我が家べんり化計画」片手でカット!ワンタッチペーパーホルダー。芯あり/芯なし両用。小物が置ける大きめの棚付き。ふたが紙を押さえる構造で片手でトイレットペーパーが簡単にカットできます。芯ありペーパーはもちろん付属の部品で芯なしペーパーにも対応できます。コストコなどの大容量トイレットペーパーもセットOK!(※商品のリニューアルなどにより、サイズが変更になった場合は使用できない場合があります。)
用途棚付きトイレットペーパーホルダー 材質本体・フタ・ワク・芯棒/ABS樹脂、カッター刃/ポリウレタン 幅(mm)235 ホワイト 高さ(mm)123 質量(g)290 奥行(mm)110 耐荷重(kg)1 適合サイズ【トイレットペーパーサイズ】芯ありペーパー/幅105~120mm、直径13cmまで。芯なしペーパー/付属の芯棒を使用する事で幅120mmまで、直径13cmまで。 耐熱温度(℃)70
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

オンダ製作所床用継手取付金具
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用固定金具。※RPJ8型は除く。・寸切ボルトと固定プレート付。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用します。床仕上げ高さに合わせて、寸切りボルトの長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが50~280mmの広い範囲で使用可能です。・コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。・固定座金の取付けピッチは95mmです。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

寸法A(mm)46 適合品番CW-Kシリーズ(K40・K30タイプ)・CW-K(100・111・120・121・131タイプ)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

用途浴室 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 商品タイプ壁付タイプ
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地 適合板厚(mm)5~30 取付穴径(Φmm)33~47 取付穴径(mm)33~47
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプター
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合場所浴室 呼び径(mm)13 機能上下向吐水
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!。首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
用途蛇口用ヘッド セット内容本体、アタッチメント、パッキン ホワイト、ベージュ 高さ(mm)75 材質(本体)ABS 質量(g)85 縦(mm)54 横(mm)54 材質(パッキン)シリコン 材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄 対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
1個
729 税込802
翌日出荷

美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。
用途シャワーヘッド セット内容本体、アダプタ4種 材質ABS、ステンレス、ゴム 高さ(mm)240 質量(g)170 縦(mm)80 横(mm)70 最高使用温度(℃)60 水流切替ソフト水流、ハード水流
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

SUGICO(スギコ)ゴム栓付真鍮共栓
ゴム栓付の排水金具です。
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm フタD蓋(Wリング付) 排水外ネジG2 関連資料※寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン×2枚、シートパッキン×1枚
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm 材質【中カゴ】ステン 排水外ネジ:G2 関連資料※寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン1枚
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

置型、壁掛け兼用。容量4L、質量14kg。オーバーフロー付き。ボルト・プラグ付き
材質陶器製 関連資料(0.17MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

昭和コーポレーションホッパー外ネジ
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。 材質ユニクロ 板厚t(mm)1.6
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

昭和コーポレーションホッパー内ネジ
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。 材質ユニクロ 板厚t(mm)1.6
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

昭和コーポレーションホッパー用 メッシュ目皿
メッシュは8メッシュになります。
用途本製品は排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿です。 材質SUS304、メッシュ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートブラック 適合シリーズクリン軟水搭載のバスルームUP/UR/EY/RY/CKシリーズ
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

スマートホワイト 適合シリーズクリン軟水搭載のバスルームUP/UR/EY/RY/CKシリーズ
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単 YAMAZEN(山善) 動画あり
マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります
用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース 材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂 保証期間1年 ホース長さ(cm)80
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷

・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
材質樹脂 使用温度範囲(℃)5~80 取付穴【浴槽】Φ50 使用流体冷温水 適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ 適合壁厚(mm)~15
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
材質樹脂 使用温度範囲(℃)5~80 取付穴【浴槽】Φ50 使用流体冷温水 適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ 適合壁厚(mm)~15
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

オンダ製作所ストップカプラー
・オンダ製作所製「洗濯機用コンセント」「洗濯機用バルブ」専用のホースジョイント(金属メッキ品)です。
使用温度範囲(℃)0~40 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用流体冷温水(上水道水)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

オンダ製作所幅広給水座金
・ツバ径Φ78配管アダプター用の幅広給水座金。・1セット10個入り
材質SUS304 呼び径45659
1個(10個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応 材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂 寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】320×120×105 握り径(Φmm)Φ32 関連資料図面(0.08MB)
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗。35%の節水性能で家計をサポート。3種類の吐水。【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す。【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます。【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立
用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流 質量(g)500 同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所洗面所 使用地区一般地 仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)