金型用部品、位置決め部品の新着商品
「金型用部品、位置決め部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TRUSCO標準ストレートエジェクタピン
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7
1本
¥339税込¥373
8日以内出荷
JIS規格の座金です。通常よりも外径が小さい小形タイプです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
TRUSCO平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
イマオコーポレーションスイングクランプ(クサビロックタイプ)
フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
SPEEDY Bスピーディブロック 縦型
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
1袋(100個)
¥1,998税込¥2,198
50日以内出荷
ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
¥10,980税込¥12,078
8日以内出荷
エスコストッパー(回転式)
材質焼入鋼質量(g)19形式ダブル固定タイプ、回転式寸法A(mm)7.5寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)20
1個
¥7,010税込¥7,711
翌日出荷
1本
¥3,720税込¥4,092
翌日出荷
縦ラッチ型。
材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
1個
¥10,200税込¥11,220
翌日出荷
プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204
1個
¥7,410税込¥8,151
翌日出荷
エスコトグルクランプ
水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
1個
¥1,850税込¥2,035
翌日出荷
エスコトグルクランプ
垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm
1個
¥1,390税込¥1,529
翌日出荷
エスコトグルクランプ
垂直レバー・下方押え型。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
1個
¥2,510税込¥2,761
翌日出荷
垂直レバー・下方押え型。
寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
1個
¥4,000税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥6,280税込¥6,908
翌日出荷
エスコステップブロックセット
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
1組
¥7,180税込¥7,898
翌日出荷
エスコステップブロックセット
セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
1組
¥8,920税込¥9,812
翌日出荷
エスコステップブロックセット
セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
1組
¥8,030税込¥8,833
翌日出荷
エスコステップブロックセット
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
1組
¥9,550税込¥10,505
翌日出荷
エスコステップブロックセット
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
1組
¥11,000税込¥12,100
翌日出荷
連結バネ入り。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
1個
¥13,400税込¥14,740
翌日出荷
エスコスクリュージャッキ
ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
1個
¥47,700税込¥52,470
翌日出荷
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47