金型用部品、位置決め部品の新着商品

「金型用部品、位置決め部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

50件中 41~50件
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ 動画あり
クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60 C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ ナベヤ 動画あり
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303 A32 B11 高さ(mm)32.5 HM16×1(細目) 質量(g)54 F6.5 D18 C23 E18 G17 外径Φ32 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)100
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ 動画あり
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303 A20 B8 高さ(mm)30.5 H14 質量(g)30 F7 D15 C30.5 E3 GM16×1.5(細目) 外径Φ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムベース(薄板用) ナベヤ 動画あり
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当 H2 F2 D3 表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 動画あり
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303 A25 B8 高さ(mm)45 H16 質量(g)66 F7 D15 C45 E3 GM20×1.5(細目) 外径Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグピン ナベヤ 動画あり
ナベヤマグピン
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45C A7 B6(+0.1~0) 質量(g)2 F2.5 DM4×0.7 C6 E2 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

ホールドピン ナベヤ 動画あり
以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
材質SUS630 B5.8 F2.5 G1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)