実験研究用冷蔵・冷凍庫の新着商品
「実験研究用冷蔵・冷凍庫の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
氷やドライアイスの準備不要、電力のみで冷蔵・冷凍が可能です。車に乗せてサンプルや試薬の輸送、実験のサブ冷蔵庫としてもご使用できます。常温(20℃)から約-20℃まで1時間で冷却(無負荷の場合)。高性能断熱材である発泡PUフォームを使用、電源off後も冷たさが長時間持続します。静音設計(45db以下)。故障・動作不良が発生しないよう、傾斜対応・防振設計。ハンドルがあるため、楽に持ち運びが可能です。庫内の設定温度は目安であり、実際の庫内温度を保証するものではありません。実際の庫内温度は周囲の環境条件により変動します。車内使用時、電圧低下で自動停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
容量(L)(約)16電源(V)AC100/DC12及び24定格電力(W)60構成本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル、データロガー、データロガー仕様、測定項目:温度・湿度、測定範囲:温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH、分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、精度:温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)、測定間隔:2秒~24時間(14段階)、メモリ:温度・湿度×各16000データ、インターフェース:USB、対応OS:Windows(R)10home/11home/11Pro ※ご使用の環境によっては正常に動作しない場合があります、電源:3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)、使用温度:-35℃~80℃、サイズ:100×25×25mm、重量:40g、ホルダー付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×32×26設定可能温度(℃)最低-20アズワン品番4-7368-01冷却能力(℃)目安(約)-20内寸(cm)(約)幅35×奥行24×深さ19総質量(kg)(約)8.8
1台
¥42,380税込¥46,618
7日以内出荷