LOGOS 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF データロガー付属
氷やドライアイスの準備不要、電力のみで冷蔵・冷凍が可能です。
車に乗せてサンプルや試薬の輸送、実験のサブ冷蔵庫としてもご使用できます。
常温(20℃)から約-20℃まで1時間で冷却(無負荷の場合)
高性能断熱材である発泡PUフォームを使用、電源off後も冷たさが長時間持続します。
静音設計(45db以下)
故障・動作不良が発生しないよう、傾斜対応・防振設計
ハンドルがあるため、楽に持ち運びが可能です。
庫内の設定温度は目安であり、実際の庫内温度を保証するものではありません。実際の庫内温度は周囲の環境条件により変動します。
車内使用時、電圧低下で自動停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
- 容量(L)
- (約)16
- 電源(V)
- AC100/DC12及び24
- 定格電力(W)
- 60
- 構成
- 本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル、データロガー、データロガー仕様、測定項目:温度・湿度、測定範囲:温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH、分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、精度:温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)、測定間隔:2秒~24時間(14段階)、メモリ:温度・湿度×各16000データ、インターフェース:USB、対応OS:Windows(R)10home/11home/11Pro ※ご使用の環境によっては正常に動作しない場合があります、電源:3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)、使用温度:-35℃~80℃、サイズ:100×25×25mm、重量:40g、ホルダー付き
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)60×32×26
- 設定可能温度(℃)
- 最低-20
- アズワン品番
- 4-7368-01
- 冷却能力(℃)
- 目安(約)-20
- 内寸(cm)
- (約)幅35×奥行24×深さ19
- 総質量(kg)
- (約)8.8
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ














![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)

