取替え用ローラーの新着商品

取替え用ローラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)
1本
7,998税込8,798
11日以内出荷

満量スイッチ用変換器 マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテック満量スイッチ用変換器
満量スイッチ(形式:MFFC-20C)用の変換器となります。変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1~10秒)が経過すると作動します。
トラスコ品番601-6619電源(V)AC100/110、200/220(50/60Hz)保護等級IP40出力接点1c接点タイマー1~10秒 可変許容温度(℃)-10~50接点容量AC250V2A(抵抗負荷)
1台
63,980税込70,378
4日以内出荷

振動式レベルスイッチ マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテック振動式レベルスイッチ
振動式レベルスイッチは低比重及び低比誘電率の物質の検出に優れたレベルスイッチです。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。振動式レベルスイッチは動作原理上、測定物の比誘電率や導電率などの要素が関係しないため影響を受けません。
用途微粉体、粉体の検知用。トラスコ品番434-5418材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1密度(g/cm3)かさ密度≧0.02出力信号SPDT×1周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷

アドミタンス式レベルスイッチ マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテックアドミタンス式レベルスイッチ
アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。
用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
1台
73,980税込81,378
4日以内出荷

スピードスイッチ(盤内取付形) マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテックスピードスイッチ(盤内取付形)
変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
1台
109,800税込120,780
4日以内出荷

シグナルコンディショナ マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテックシグナルコンディショナ
シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。
トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷

スピードスイッチ(別置形) マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテックスピードスイッチ(別置形)
近接スイッチ一別置構造です。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷

スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)
1本
8,498税込9,348
11日以内出荷

ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)
1本
11,980税込13,178
11日以内出荷

スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)
1本
3,198税込3,518
11日以内出荷