ピペットの新着商品
「ピペットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマルチピペット 8チャンネル 2本セット 各容量1本
異なる容量を揃えたお得な2本セットです。ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
セット内容4-6539-01(4660060) / 4-6539-02(4660070)各1本容量(μL)5~50/30~300適合チップフィンチップ(2-8249-04・63-9283-86)/(2-8249-06・63-9283-91)最小可変容量(μL)0.1/1アズワン品番4-6539-03不正確度(μL/%)(最小容量)±5.00%不精密度(s.d.μL/cv%)(最小容量)cv2.00%
1セット(2本)
¥139,800税込¥153,780
翌日出荷
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペット シングルチャンネル 各容量1本
アズワンパスツールピペット
硼珪酸ガラスガラスのパスツールピペットです。ASTEM E732規格に対応します。
材質硼珪酸ガラス規格ASTM E732入数1ケース 1000本入入数(本)200本×5小箱(合計1000本)
NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ
ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ
ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
1台
¥118,798税込¥130,678
17日以内出荷
sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
容量(μL)0.5 - 10
Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチ 3 neo
パーソナライゼーション、高い精度、快適な使い心地 すべてを備えたマイクロピペット。エッペンドルフのマイクロピペットと共に、リキッドハンドリングの新しい次元に進みましょう。リサーチ3 neoは、これまでの画一的な液体操作から解放された、あなた自身のニーズに合わせたピペッティング体験を提供します。豊富なカスタマイズ設定とアクセサリーで、ピペッティングをあなた自身のものに変えていきましょう。比類のない信頼性とエルゴノミクスをぜひご体験ください。4桁のディスプレイ。▼簡単で正確な容量調整が可能。▼様々な角度からの高い視認性。操作コンセプト。▼容量設定とピペッティングを1つのボタンで。▼人間工学に基づいた設計を全ての方に。▼小さめの手の方にはより快適にご使用頂けます。ユニークな容量ギア設定。▼fastモード:最大40% 素早く設定可能。▼easyモード:片手で簡単に微調整が可能。容量設定ロック。▼意図しない容量の変更を防止します。人間工学に基づいたデザイン。▼軽い力でなめらかなピペッティング。▼快適な曲線的形状と革新的デザイン。リサーチ3 neoピペット。▼カスタマイズ可能な設定で、エフォートレスなピペッティングを。▼ISO9655を超える精度、軽量でわずかな力で操作でき、高い信頼性を実現。▼全体をオートクレーブできます。一時的な調整。▼液体の種類、チップの寸法、標高などの条件に合わせて調整できます。▼しっかりしたカバープラグで、ステッカー紛失の心配がありません。オープンコーンシステム。▼エッペンドルフのチップ用に最適化されていますが他のチップとも互換性があります。▼スプリングローディングにより、エッペンドルフのチップの着脱時の力を低減します。あなたにとって最も快適なフィット。▼私たちの使命、それはお客様が研究室で過ごす時間をより良いものにしていくことです。エッペンドルフは、人間工学を中心に考えたPhysioCare Conceptを推進しています。▼リサーチ3 neoは、軽量で手に優しく、高い精度に重きが置かれたピペットです。快適さと使いやすさを細部まで追求し、設計されています。▼新しい操作コンセプト:短いプッシュボタンと一体化した容量調整機構。▼完璧にバランスの取れた自然な使い心地で手になじむ軽量デザイン。▼人間工学に基づいたフィンガーフックで筋肉への負担を最小限に。▼スプリング内蔵のノーズコーンで簡単なチップ装着、軽い力での取り外し。▼全体的に従来よりも優れた人間工学的デザイン。Adjust it - 設定しましょう!。▼リサーチ3neoは、革新的な容量設定ギアシフトを備え、2つの設定速度を選択できます。fastモードを選ぶと、ピペットの容量変更を加速。少ない回転数で設定でき、最大40%の時間を節約できます。また、easyモードを選択すれば、操作に必要な力を軽減し、微調整しながら容量設定できます。これにより、筋肉の疲労を軽減し、片手で簡単に容量を変更することが可能です。Tag it - タグ付けしましょう!。▼ピペットマーキングリングで、あなたのピペットに目印を付けたり、用途や校正日を記録したりしてピペット管理に役立てましょう。様々な色とサイズがあり、名前、日付などの情報を簡単に記載・更新でき、視覚的に区別できます。Attach it - チップを取り付けましょう!。▼正確なピペッティングにおいて、チップの選択は重要です。リサーチ3 neoとepT.I.P.S.チップは一体のシステムとなって機能し、最高の精度と正確性を実現します。一方、オープンコーンシステムにより、他社チップとも互換性があり、柔軟に対応できます。Modify it - 調整しましょう!。▼ピペットの設定を、水溶液以外の液体、チップの寸法、リバースピペッティング、または研究室の標高に合わせて一時的に調整できます。再校正の手間はかけずに正確なピペッティングが可能です。詳細はマニュアルをダウンロードしてご確認ください。卓越した精度と耐久性。▼リサーチ3 neoは、多くの方に愛されているエッペンドルフのピペットが有する、リキッドハンドリングにおける卓越性をもって丹念に設計されています。徹底的なテストを経て、一体型のハウジングと高品質な材質を特徴とし、リサーチ3 neoは耐久性、精度、信頼性を重視して作られています。▼最高の品質を守るために、私たちは製品開発において徹底した試験を実施しています。精度と正確さの評価、環境変化に対する試験、落下試験、オートクレーブ、UVおよび薬品耐性の評価、さらに、長年にわたる日常的な使用を想定したロボットによるシミュレーションや、実験のラボ環境での試験も行っています。つまり、細心の注意を払い、念入りにテストしています。
ホウケイ酸ガラス製。綿栓を挿入済みのためすぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。
全長145(5インチ)直径(Φmm)70寸法(長さ)毛細管:約40アズワン品番60-9774-95
1箱(1000本)
¥28,980税込¥31,878
10日以内出荷
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモアスピレーションピペット 2mL 1箱 1本/袋×500袋入
アスピレーション用などに使用できる透明なディスポピペットです。目盛が無いため、目視確認が容易です。開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
1箱(500袋×1本)
¥13,980税込¥15,378
翌日出荷
Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. BioBased スタンダード
Eppendorf epT.I.P.S.(R) BioBasedが新しいドアを開け、実験結果を危険にさらすことなく、ラボワークにさらに大幅に持続性をもたらします。100%再生原料(例:野菜油精製や料理油の廃棄や残り)製の第二世代バイオベースポリマーを使用することによってこれらのピペットチップとフィルターピペットチップの生産関連カーボンフットプリントは大幅に減少しました。メーカーの製造設備はISCC PLUS(International Sustainability & Carbon Certification)証明されているので、全体のサプライチェーンに沿ったトレーサビリティが可能です認定されたプレミアムな材料、クオリティ、純度:スリップ剤、可塑剤、殺虫剤を使わない優れた試料完全性をゲットダウンロード可能標準と一般Eppendorf品質項目を遵守した一般品質証明書epT.I.P.S.(R) BioBased Standard in Eppendorf Quality として使用可能
sartorius(ザルトリウス)Picus 2 電動ピペット LHシリーズ
次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、最適な作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。トラッカー機能搭載)(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)
容量(μL)0.2~10
NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g
Nichipet EXⅢ用のグリス。オートクレーブ滅菌しても消失しにくいグリスです。プランジャ(2~1000μLモデル)やノズルシリンダ内側(5000/10000μLモデル)に塗布します。
アズワン品番60-3869-67
1個
¥739税込¥813
6日以内出荷
NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入
Nichipet EXⅢ(5000/10000μLモデル)用のノズルフィルタ。汚れたら交換してください。オートクレーブ滅菌の前にははずしてください。滅菌や殺菌はできません。
アズワン品番60-3869-66
1個(10個)
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet NPX3-1000用パーツ 00-NX3シリーズ
sartorius(ザルトリウス)Mline 手動ピペット
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。簡単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。)。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
GILSON(ギルソン)ピペットマン
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ナビス(アズワン)標本容器 1箱 100個入
スクリューキャップで密閉性に優れています。豊富なサイズ展開で用途に合わせて選べます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)120色(フタ)白アズワン品番8-2259-14口内径×胴径×全高(mm)Φ52×Φ51×80.0
1箱(100個)
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
RaininVero LTS電動ピペット
直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
付属品USB-C電源アダプタ