バンドソー/鋸刃(のこ刃)の新着商品

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 1~14件
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。 幅(mm)13 材質(適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
用途金属用 仕様番数(#):5 材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工) 寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4 全長(mm)130 山数14/cm
1組(12本)
500 税込550
翌日出荷

入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。
厚さ(mm)取付部:1.2 全長(mm)100 硬度刃先:HRC65-66 山数10
1パック(2枚)
1,030 税込1,133
翌日出荷

3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に 材質バイメタル 幅(mm)19 山数14 刃厚(mm)0.95
1式(5本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に 幅(mm)13 入数5本入
1箱(5本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショート刃なのでバタつかず、スムーズに切り込むことができる。竹の枝を払うときも刃が短い分コントロールしやすく、細竹や破竹だけでなく10cmほどの竹も切断可能。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。
用途細竹・破竹・若竹の竹林整備に最適。 仕様小型機種専用 寸法(mm)175×1.1×25 質量(g)20 タイプ竹切り用・ショート刃 ピッチ(mm)2.15 シリーズレシプロ 板厚(mm)0.8 刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ 対象竹材 刃渡り(mm)150 適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
1丁
899 税込989
6日以内出荷

既設配管のVU100の切断にジャストサイズ。床下など狭い場所でも取り回しが良く使いやすい。刃に厚みがあり、ピッチが1.75mmなので切り始めがブレにくい。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。
用途床下・壁際・土中での狭所作業に。 仕様小型機種専用 寸法(mm)175×1.1×25 質量(g)21 タイプ塩ビ用・ショート刃 ピッチ(mm)1.75 シリーズレシプロ 厚さ【刃】中厚 板厚(mm)0.8 刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・特殊表面処理 対象硬質塩ビ管・ポリエチレン管 刃渡り(mm)150 適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
1丁
799 税込879
6日以内出荷

多用途。本物の切れ味。耐久性。
用途ステンレス・鉄工用(管材・板材)。ステンレス材(2.5mm以下)。軟鋼材。非鉄金属板材。塩ビ。樹脂。鋼材(2.5mm~19mm) 山数14 刃厚(mm)0.96
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)170 厚さ(mm)35 幅(mm)110 トラスコ品番837-0001 質量(g)680
1個
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 材質コバルトハイスバイメタル
1セット(3本)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)俺のカーブソー 150-14P 5枚入
厚物ステンレス管材などの切断に。材料にフィットする湾曲形状で切断スピードがアップ。
用途厚物ステンレス管材などの切断に 長さ(mm)150 刃数14山 刃厚(mm)0.96 能力(mm)【鉄板材】2.5~19【ステンレス】2.5以下 切断可能 材質ステンレス、鉄工、非鉄金属
1パック
2,700 税込2,970
3日以内出荷

3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に 材質バイメタル 幅(mm)19 山数14 刃厚(mm)0.95 関連資料(2.31MB)
1式(5本)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)俺のカーブソー
耐久性、切れ味に優れております。多用途であらゆる作業で使用できます。
用途ステンレス・鉄鋼用(管材・板材)、ステンレス材(2.5mm以下)・軟鋼材・非鉄金属板材・塩ビ・樹脂・鋼材(2.5mm~19mm) 山数14 刃厚(mm)0.96
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)