面取り・バリ取りの新着商品

「面取り・バリ取りの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
サンコーテクノAQセンタードリル
超硬センタードリル(適合口径14、36~100)
用途鉄板/アルミ板/ステンレス板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷

サンコーテクノAQセンタードリル
ハイスセンタードリル(適合口径15~35)
用途鉄板/アルミ板/ステンレス板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
3日以内出荷

サンコーテクノAQセンタードリル
ハイスセンタードリル(適合口径14、36~100)
用途鉄板/アルミ板/ステンレス板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
3日以内出荷

超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 角度(°)90 先端径(Φmm)0.45
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。
材質ハイス 刃数3枚 先端角(°)90
1本ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)