コアドリルの新着商品

コアドリルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 111
キャンペーン情報RSS配信
ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
特価
17,980税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

レインボーゲージ 未来工業
ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)。1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。
サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン ミヤナガ
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番705-1289適合電動機電気ドリル(回転専用)
1個
4,398税込4,838
翌々日出荷

ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガ
ウェットモンドコアが使用できます。
用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
1本
48,980税込53,878
翌々日出荷

PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]
アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットArod
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
1本
特価
17,980税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ダイヤモンドコアドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドコアドリル
1個
特価
18,980税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

オールコアドリル サンコーテクノ
サンコーテクノオールコアドリル
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

オールコアドリル サンコーテクノ
サンコーテクノオールコアドリル
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールコアドリル サンコーテクノ
サンコーテクノオールコアドリル
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オールコアドリル サンコーテクノ
サンコーテクノオールコアドリル
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)