セーバーソーブレードの新着商品
「セーバーソーブレードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に
材質バイメタル
幅(mm)19
山数14
刃厚(mm)0.95
ショート刃なのでバタつかず、スムーズに切り込むことができる。竹の枝を払うときも刃が短い分コントロールしやすく、細竹や破竹だけでなく10cmほどの竹も切断可能。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。
用途細竹・破竹・若竹の竹林整備に最適。
仕様小型機種専用
寸法(mm)175×1.1×25
質量(g)20
タイプ竹切り用・ショート刃
ピッチ(mm)2.15
シリーズレシプロ
板厚(mm)0.8
刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ
対象竹材
刃渡り(mm)150
適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
1丁
¥899
税込¥989
6日以内出荷
既設配管のVU100の切断にジャストサイズ。床下など狭い場所でも取り回しが良く使いやすい。刃に厚みがあり、ピッチが1.75mmなので切り始めがブレにくい。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。
用途床下・壁際・土中での狭所作業に。
仕様小型機種専用
寸法(mm)175×1.1×25
質量(g)21
タイプ塩ビ用・ショート刃
ピッチ(mm)1.75
シリーズレシプロ
厚さ【刃】中厚
板厚(mm)0.8
刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・特殊表面処理
対象硬質塩ビ管・ポリエチレン管
刃渡り(mm)150
適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
1丁
¥799
税込¥879
6日以内出荷
多用途。本物の切れ味。耐久性。
用途ステンレス・鉄工用(管材・板材)。ステンレス材(2.5mm以下)。軟鋼材。非鉄金属板材。塩ビ。樹脂。鋼材(2.5mm~19mm)
山数14
刃厚(mm)0.96
厚物ステンレス管材などの切断に。材料にフィットする湾曲形状で切断スピードがアップ。
用途厚物ステンレス管材などの切断に
長さ(mm)150
刃数14山
刃厚(mm)0.96
能力(mm)【鉄板材】2.5~19【ステンレス】2.5以下
切断可能 材質ステンレス、鉄工、非鉄金属
1パック
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に
材質バイメタル
幅(mm)19
山数14
刃厚(mm)0.95
関連資料(2.31MB)
耐久性、切れ味に優れております。多用途であらゆる作業で使用できます。
用途ステンレス・鉄鋼用(管材・板材)、ステンレス材(2.5mm以下)・軟鋼材・非鉄金属板材・塩ビ・樹脂・鋼材(2.5mm~19mm)
山数14
刃厚(mm)0.96