実験研究用ポンプの新着商品

「実験研究用ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ 吐出口外径18mmΦ(VP13)
1個(1個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
寸法(mm)首下:500 全長(mm)770 質量(kg)3 材質(本体)SUS316 タイプ溶剤 寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ 電源(V)AC100 50/60Hz 最大吐出量30L/分 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)5 最大使用液温(℃)60
1個(1個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
型式QCA-W5SE 寸法(mm)W70×D105×H23 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷