フッ素樹脂テープの新着商品

「フッ素樹脂テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
ブロンズタイプのアルミテープ。耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。屋外用。
用途すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に 材質軟質アルミ箔(0.05mm) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 ブロンズ 長さ(m)7 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6
1巻
1,270 税込1,397
翌日出荷

3M(スリーエム)PTFEテープ 5480
すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。
用途接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護 厚さ(mm)0.09 長さ(m)32.9
1箱(8巻)ほか
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。
1箱(14巻)ほか
48,980 税込53,878
52日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10
1巻
7,598 税込8,358
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。 トラスコ品番220-5440 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4.16 引張強度(N/10mm)147.37
1箱(4巻)
129,800 税込142,780
22日以内出荷

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。 トラスコ品番220-5647 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.37 引張強度(N/10mm)52.63
1箱(7巻)
249,800 税込274,780
4日以内出荷

ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。 トラスコ品番220-5204 材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系 幅(mm)80 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)