電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品の新着商品
「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70
標準色黒
材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造セミインターロック
壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
関連資料(0.05MB)
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
関連資料(0.06MB)
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
関連資料(0.05MB)
1箱(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1箱(10個)
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
1箱(10個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
1箱(10個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
種類2個用
熱伝導率(W/mk)0.031
幅W(mm)116
適合ボックスSM36C2
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
種類3個用
熱伝導率(W/mk)0.031
幅W(mm)162
適合ボックスSM36C3
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
材質亜鉛めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
材質亜鉛めっき鋼板
間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
材質硬質塩化ビニル
種類4OB4AP用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91
税込¥100
4日以内出荷
ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)
材質亜鉛めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
仕様都市再生機構:EF-104-1-B
付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
色ブラック
種類1個用
適合範囲30A~120A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
種類1個用
熱伝導率(W/mk)0.031
幅W(mm)70
適合ボックスSM36C
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
セット内容ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
セット内容ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
色ブラック
種類大深形
側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
色ブラック
種類中浅形
側面ノック数Φ27×8個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
折曲した電線管の接続及び電線管を回すことのできない 場合に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
関連資料(0.07MB)
ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
材質ドブメッキ
関連資料(0.06MB)
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質ドブメッキ
関連資料(0.07MB)
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき
関連資料(0.07MB)
雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。