電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品の新着商品
「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料N型
難燃TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型A
異種管との接続のために使用します。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP
ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料
TAC レックスと異種管の接続に使用します。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 異種管継手
異種管とメタルパワーとの接続に使用します。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 ベルマウス
ケーブル引き入れの際、メタルパワーの切断面でケーブルのシースを傷つけないよう、メタルパワーにねじ込んで使用します。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃ベルマウスA
ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) ベルマウスA
ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)
【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
材質ポリエチレン柔軟性あり
イワブチ電線管止金具
電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
古河電工(古河電気工業)壁面止水パテエポキシパテ
地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取り付ける際にご使用ください。
セット内容基剤1.5kg、硬化剤1.5kg形状缶入り総質量(kg)3
1セット
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
1袋(10個)
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
古河電工(古河電気工業)プラフレキ
ネグロス電工組立式フードボックス(取出し無しタイプ)
本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥7,198税込¥7,918
10日以内出荷
1個
¥6,498税込¥7,148
10日以内出荷
1個
¥7,798税込¥8,578
10日以内出荷
1個
¥6,498税込¥7,148
10日以内出荷
1個
¥5,898税込¥6,488
10日以内出荷