グルーガンの新着商品

グルーガンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
ミニグルーガン KENOH動画あり
グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。
用途接着用危険物の類別非危険物
1個
979税込1,077
5日以内出荷

バッテリー充電式グルーガン BGX7 Rapid(ラピッド)
軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。
用途修理やクラフトワークに。危険物の類別非危険物
1台
6,698税込7,368
当日出荷

グルーガン WIZ'A
用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷