無線LAN・ネットワーク機器の新着商品
「無線LAN・ネットワーク機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
All 10Giga L3。電源冗長対応。スタック2台。100/1000/10GBASE-T×4ポート。SFP+ ×12スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 搭載。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN,ポートVLAN,MACアドレスベースVLAN,サブネットベースVLAN,プライベートVLAN, プロトコルベースVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:16●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため
本体質量(g)4600
最大消費電力(W)47.2
マグネットなし
通信速度100/1000M/10G
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数12
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
アップリンクが10Gigaに対応。10/100/1000BASE-T。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートベースVLAN/ダイナミックVLAN/ゲストVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため
本体質量(g)3100
最大消費電力(W)171
通信速度10/100/1000M/10G
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数2
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートVLAN/ダイナミックVLAN/MACアドレスベースVLAN/サブネットベースVLAN/Asymmetric VLAN/Voice VLAN/ゲストVLAN/プライベートVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●最大ポート数:26●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:非対象:通信回線等に使用しないため●電波法備考:非対象:電波を使用しないため
本体質量(g)2400
最大消費電力(W)18.1
マグネットなし
通信速度10M/100M/1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数2
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
10/100/1000BASE-T ポートを24ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチ。ケーブル診断機能により、1000Mbps 通信時にLED で簡単にイーサネットケーブルのトラブルシューティングを実施することができます。また前面パネルにあるDIP スイッチにて「EEE」「「IEEE802.3xフローコントロール」「ポートアイソレーション/ストームコントロール」の有効/ 無効を指定する事が可能です。
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T ポートを16ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチ。ケーブル診断機能により、1000Mbps 通信時にLED で簡単にイーサネットケーブルのトラブルシューティングを実施することができます。また前面パネルにあるDIP スイッチにて「EEE」「「IEEE802.3xフローコントロール」「ポートアイソレーション/ストームコントロール」の有効/ 無効を指定する事が可能です。
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
AT-GS950/10 V2の Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート、SFPを2ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●最大ポート数:10●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):280mm●本体色:グレー●標準ポート数:8●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:メタル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法備考:同法対象外の製品
タイプスイッチレイヤー2スイッチ
電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V
本体質量(g)1600
最大消費電力(W)12
マグネットなし
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数2
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
AT-FS980M/28(RoHS対応)は、10BASE-T/100BASE-TXポートを24ポート、SFPスロットを4スロット装備した、ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげるHUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:あり●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:28●本体サイズ(D):257mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グレー●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:メタル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法備考:同法対象外の製品
タイプスイッチレイヤー3スイッチ
電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V
本体質量(g)3200
最大消費電力(W)19
マグネットなし
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:あり●最大ポート数:52●本体サイズ(D):268mm●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対象品目の為●電波法備考:非対象品目の為
本体質量(g)3850
最大消費電力(W)42.3
通信速度「10M」「100M」「1000M」
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:あり 同時に最大32●その他環境及び安全規格:CE、FCC、VCCI、PSE●ラックマウントキット:なし●冷却ファン:無し●最大ポート数:16●本体サイズ(D):112mm●本体サイズ(H):25mm●本体サイズ(W):286mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合
電源ACアダプター
最大消費電力(W)9.27,9.27
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大25Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。
ポート数5
電源100~240VAC (50/60Hz)
接続方式100/1000/2500 Mbps
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大40Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。
ポート数8
電源100~240VAC (50/60Hz)
接続方式100/1000/2500 Mbps
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
SFP10GAOC3M は、 Cisco (R) ブランドの 10 Gb 互換サーバー又はルータと連動するように設計、プログラミング、テストされ、 MSA 業界標準に準拠した Cisco SFP-10G-AOC3M 互換 Fiber Optical SFP ケーブルです。このアクティブ光 SFP ケーブル( AOC )は、 SFP+ ( Mini-GBIC )ポート経由で接続された 10 GbE アプリケーションをサポートします。ホットスワップ可能なため、ネットワークの中断を最小限に抑えてアップグレードと交換をシームレスに行うことができます。AOC ケーブルは、 SFP+ 直接接続ケーブルよりも軽量で柔軟性が高いため、狭い場所や長距離での設置に最適です。この低消費電力、低レイテンシの高速インターコネクト用に設計された光ケーブルは、ポイントツーポイントのラック間及びラック間のネットワークスイッチ / サーバー接続などの用途に最適です。StarTech.com の SFP ケーブル。すべての StarTech.com SFP / SFP+ ケーブルには、無期限の保証と無期限の無料多言語テクニカルサポートが付いています。StarTech.com では、さまざまな直接接続 SFP ケーブルと SFP モジュールを取り揃えています。このため、信頼性の高いネットワーク性能を保証するために必要な利便性と信頼性を実現しています。
用途10 Gb イーサネットネットワークアプリケーションで使用。ポイントツーポイントのラック内およびラック間のサーバまたはネットワークスイッチ接続
仕様●ネットワーク速度:10000Mbit/s●最大データ転送速度:10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ポートSFP
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
SFP10GAC7M は、 MSA 準拠の銅 SFP+ 直接接続ケーブルで、 10G ネットワークの展開で動作するように設計、プログラミング、テストされています。銅線ケーブルで信頼性の高い 10 GbE 接続を実現します。これは、光ファイバケーブル構成に代わるコスト効率の高い選択肢です。??。このアクティブ Twinax ケーブルは、 SFP+ ( Mini-GBIC )ポートを介して接続された 10 ギガビットイーサネットアプリケーションをサポートします。このケーブルはホットスワップ対応なので、ネットワークの中断を最小限に抑えることで、アップグレードと交換をシームレスに行うことができます。長さ 7 m で、高速性能向けに設計されたこの銅 SFP+ ケーブルは、ラック間ネットワークスイッチやサーバー接続などの中距離用途に最適です。StarTech.com の SFP ケーブル。すべての StarTech.com SFP / SFP+ ケーブルには、無期限の保証と無期限の無料多言語テクニカルサポートが付いています。StarTech.com では、さまざまな直接接続 SFP ケーブルと SFP モジュールを取り揃えています。このため、信頼性の高いネットワーク性能を保証するために必要な利便性と信頼性を実現しています。
仕様●ネットワーク速度:10000Mbit/s●互換性のあるブランド:MSA●最大データ転送速度:10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ポートSFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
長いレジスタードジャック( RJ45 )ケーブル接続が必要ですか?StarTech.com のこのカテゴリ 5e ( Cat5e )インラインカプラを使用すると、 2 つの RJ45 コネクタを 1 つに結合できるので、既存のケーブルを交換する必要はありません。熱可塑性素材のハウジングでできたこのコンポーネントは、頑丈で、耐衝撃性に優れているため、摩耗や故障がなくても長期間使用できます。ハードウェアのアップグレードでケーブルの延長が必要になることが多いサーバーラックに収容されています。
タイプインラインカプラ
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5e
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
『送信』も『受信』もコレ1台で楽しめる!。2台同時接続可能!。受信機能も搭載!送信だけでなく、受信機としても使用可能。2台の端末と同時ペアリング可能!。例えば2台のスマホを同時にペアリングしておくことが出来ます。音を流せるのはどちらかの端末のみですが、ペアリングをつなぎ直す手間がかかりません。充電式のため場所を選ばず使用可能
付属品USBType-C充電ケーブル、オーディオケーブルΦ3.5mm
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC3.7Vリチウムイオン電池 160mAh
接続3.5mm イヤホンジャック入出力
充電時間2時間 ※充電機器により異なることがあります。
連続再生時間10時間 ※使用状況・環境状況に異なることがあります。
最大接続台数2台
伝送距離(m)最大10※使用状況・環境状況に異なることがあります。
Bluetooth標準規格 Ver.5.3 class2
使用周波数(GHz)2.4(2.402GHz~2.480GHz)
対応コーデック送信時(TX):SBC 受信時(RX):SBC、AAC
対応プロファイル送信時(TX):A2DP 受信時(RX):A2DP,AVRCP、HFP
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
「電波が届かない」を解決するWi-Fi 6対応中継器。高速かつ家中どこでも安定した通信を実現する、AX3000モデル。「離れ家モード」を搭載し、母屋と離れ家などの建物間でも接続が可能です。壁面コンセントに直接挿し込めるスリムな設計で、省スペースですっきりと設置できます。
用途Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiの届くエリアを広げるWi-Fi 6対応のコンセント直挿し型中継器です。 。インターネットがつながりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けるので、家中まるごと安定した通信環境を実現します。 。Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りのお客様におすすめです。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。 。高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。 。母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード」を搭載し、同環境でも安心して使えます。 。また、更に進化した「離れ家モード2」にも対応。屋外を含む敷地内での母屋と離れた建物間での利用に加え、玄関先やベランダなど敷地内屋外に設置されたデバイスとも、5GHz(W56のみ)を使用してWi-Fi接続が可能です。 。Wi-Fiルーター(親機)と本製品のWPSボタンを押すだけで接続ができます。 。WPSを搭載した製品であれば、他社製品ともかんたんに接続可能です。 。※WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続可能です。 。本製品のランプ点灯状態で、Wi-Fiルーター(親機)との電波接続状況がわかるため、専用アプリが不要でかんたんに最適な設置場所を探すことができます。 。1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化し、イーサーネットコンバーターとしても利用できます。 。バンドステアリング機能を搭載し、状況に応じてより適した帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミング」により、iPhoneやAndroid(TM)などの対応する端末では、離れた場所でも通信が途切れにくいのが特長です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●MU-MIMO機能:対応(Downリンクのみ対応)※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Safari※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ビームフォーミング機能:ビームフォーミング対応※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●各種取得規格:VCCI ClassB/TELEC/JATE●自動ファームウェア更新:対応●多段接続台数:2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。●電源コネクター:ACプラグ●搭載モード:通常モード/離れ家モード●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
セット内容Wi-Fi中継器本体1台、マニュアル1枚、かんたんセットアップシート1枚
材質プラスチック(ホワイト)
質量(g)182
備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSAndroid(TM) 16/15/14/13/12/11/10、iOS 26/18/17/16/15、iPadOS 26/18/17/16/15、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10
入力電圧(V)AC100±10%~0.3A 50/60Hz
適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×32×150(ACプラグ部除く)
機能その他無線:EasyMesh※離れ家モード有効時はご利用いただけません。
最大消費電力(W)6.9
保証期間1年間
コネクタLAN:RJ-45型×1ポート※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
アンテナ内蔵タイプ(5GHz)
伝送方法IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps、IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps
設置形態コンセント直付け
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g準拠
周波数帯域(GHz)2.4帯
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
使用湿度範囲(%RH)10~85(結露なきこと)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】2K
セット内容本体、クイックインストールガイド
寸法(mm)110×70×29
質量(g)125
電源PoE++デバイスから給電
適合規格CE、FCC
最大消費電力(W)3.3
インターフェースギガビットPoE++入力ポート x1、ギガビットPoE出力ポート x2、LEDインジケーター
バッファメモリ1MB
動作温度(℃)0~45
ジャンボフレーム9KB
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.95
PoE対応【パジェット】60W、【仕様】PD電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8PSE電源(+)1・2、電源(-)3・6
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【筐体】プラスチック
セット内容本体、ACコード
寸法(mm)155×58×34
質量(g)214
電源入力100-240V AC、50/60Hz、1.5A、電源内蔵
適合規格CE、FCC、ETL、LVD
最大消費電力(W)0.9(PD 未接続時)
インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE++ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター
動作温度(℃)0~40
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
PoE対応【パジェット】60W、【仕様】電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【筐体】プラスチック
セット内容本体、ACコード
寸法(mm)110×57×33
質量(g)146
電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.8A、電源内蔵
適合規格CE、FCC、ETL、LVD
最大消費電力(W)1.4(PD 未接続時)
インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE+ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター
動作温度(℃)0~40
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
PoE対応【パジェット】30W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8
1台
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【筐体】IP67メタルケース、壁掛け取付対応、接地端子
セット内容本体、取付キット
寸法(mm)190×76×42
質量(g)576
電源入力DC24~57V、電源ケーブル長91.5cm
適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-6
最大消費電力(W)3.84(PD 未接続時)
インターフェースギガビットポート(データ入力)x1、ギガビットPoE++ポート(データ&パワー出力)x1
動作温度(℃)-40~75
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.95
MTBF(時間)250,880(25℃時)
PoE対応【パジェット】95W、【仕様】最大95W(@52~57V)最大30W(@24~48V)[モードA]ピン1・2・3・6を電源用として使用
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】16Kエントリ
セット内容本体、ACアダプタ
寸法(mm)155×85×26
質量(g)332
電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A
適合規格CE、FCC、LVD
能力【スイッチングファブリック】40Gbps、【転送】29.76Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)6.85
インターフェース2.5G RJ-45ポート x8 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーター
バッファメモリ1MB
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
MTBF(時間)904,717(25℃時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】8Kエントリ
セット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、ACコード
寸法(mm)216×132×43
質量(g)414
電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.2A、電源内蔵
適合規格FCC、CE、ETL
能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)9.19
インターフェースギガビットポート x16、LEDインジケーター
バッファメモリ512KB
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム9KB
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバー(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
MTBF(時間)11,121,721
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】16Kエントリ
セット内容本体、ACアダプタ
寸法(mm)121×75×26
質量(g)230
電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A
適合規格CE、FCC、LVD
能力【スイッチングファブリック】25Gbps、【転送】18.6Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)4.5
インターフェース2.5G RJ-45ポート x5 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーター
バッファメモリ1MB
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
MTBF(時間)975,762(25℃時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様アラームリレー接点:200W、MACアドレステーブル:4Kエントリ、PoE仕様:PoEバジェット、スイッチングファブリック:16Gbps、データバッファ容量:128KB、ハードウェアバージョン:Version V2.0R、PoEパジェット:最大200W(DC56V時)、最大120W(DC24V時)、筐体:IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5
能力【転送】11.9Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)5(PoE未使用時)、135.6(PoE使用時)
インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×8、LEDインジケーター
製品質量(g)610
動作温度(℃)-40~75
動作湿度(%)95
製品サイズ(mm)142×105×39.5
ジャンボフレーム9KB
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)48~56 DC
リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は解放モード、電源1系統接続時は短絡モード
MTBF(時間)513100
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】4Kエントリ
セット内容本体、ラックマウントキット、ACコード
寸法(mm)330×220×44
質量(g)2440
電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵
適合規格CE、FCC、UL
能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)
インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーター
バッファメモリ1MB
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム12KB
ネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bz
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
MTBF(時間)204,000
PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z
適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6
能力【転送】38.69Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)10.64
インターフェース(デバイス)ギガビットポート×24、ギガビットSFPポート×2、LEDインジケーター
製品質量(g)936
動作温度(℃)-40~75
動作湿度(%)95
製品サイズ(mm)163×120×77
ジャンボフレーム9KB
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、ファイバーSFP(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)48~56 DC
リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モード
MTBF(時間)520000
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】4Kエントリ
セット内容本体、ラックマウントキット、ACコード
寸法(mm)280×180×44
質量(g)1684
電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵
適合規格CE、FCC、UL
能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)10(PD未接続時)
インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーター
バッファメモリ1MB
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム12KB
ネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bz
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
MTBF(時間)221,000
PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、PoEパジェット:240W、スイッチングファブリック:32Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
適合規格CE、FCC、MET、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6
能力【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)13(PoE非使用時)
インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×14、ギガビットSFPスロット×2、LEDインジケーター
製品質量(g)562
動作温度(℃)-40~75
動作湿度(%)95
製品サイズ(mm)155×120×48
ジャンボフレーム9KB
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、SFP(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)48~56 DC
リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モード
MTBF(時間)504738(50℃時)|222000(75℃時)
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
仕様ハードウェアバージョン:1、筐体:IP30 メタルケース
セット内容本体、簡易シート、DINレールキット、ウォールマウントプレートw/ねじ、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ
質量(g)813
電源(V)DC12~48、AC24 DC端子台
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU G.8032
スイッチ(DIP)IPv6/IPv4スタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
インターフェース1000BASE-T×16、1000BASE-SX/LX/BX SFP×2
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷