無線LAN・ネットワーク機器の新着商品

「無線LAN・ネットワーク機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

148件中 121~148件
パナソニックEWネットワークスMGA-ML4TWPoE++
100M/1/2.5/5Gbps×4ポート+100M/1/2.5/5/10Gbps×2ポート(SFP+と排他利用)。SFP+×2ポート。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。マルチギガ対応。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
仕様●タイプ:L2 PoEスイッチングハブ●SNMP機能:SNMP v1/v2c/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:タグVLAN、ポートVLAN、Voice VLAN、Private VLAN、サブネットベースVLAN、プロトコルVLAN●拡張スロット数:2●MACアドレス登録件数:16000件●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を使用しないため●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●最大消費電力:303W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード 材質SECC(ケース) ポート数6(標準) 接続方式100M/1000M/2.5G/5G 電源供給方式電源内蔵 マグネット別売
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。
タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合周波数920MHz 無線LANIEEE 802.11ah グリーンマーク認定 PoE対応IEEE802.3af 準拠
1個
73,980 税込81,378
欠品中


Cisco(シスコ)Dual-band Omni Antennas
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

1台
839,800 税込923,780
8日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

煩わしいイヤフォンコードやステレオケーブルを手軽にワイヤレス化、テレビ音声をワイヤレスイヤフォンで、スマホの音楽や動画をステレオスピーカーで様々なステレオ・オーディオをBluetoothで送受信いただけます。
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷

仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x セット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内 材質ケース:アルミニウム 質量(g)475 取付方式DINレール、壁掛け取り付け 保護構造IP50 ポート数16(イーサネット:16) 電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護) 接続方式1000Mbps 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105 最大消費電力(W)10.7 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at セット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内 質量(g)493 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け ポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16) 電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護) 材質(ケース)IP50 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105 最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40~75 PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ELTRESの通信モジュール(CXM1501GR)へ登録済みの標準品アンテナです。 920MHz帯およびGNSS L1用のアンテナをケース内に内蔵していますが、お互いの干渉を考慮した設計になっています。 取り付けは、ねじと両面テープに対応しています。(両面テープのみ同梱。金属面への貼り付けは非推奨のため、裏面にマグネットは付属していません。)
サイズL100mm×W50mm×t30mm コネクタSMAプラグ ×2個(金メッキ) 適合温度(℃)-40~+90 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)3以下 適合周波数860~928.0MHz/1575.42~1602MHz 認証マーク技適申請用番号:T19-054-1159
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。 グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。 屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。 良好なアンテナ特性 国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0に対応
型式λ/4モノポールアンテナ(グラウンドプレーンが必要) 外形寸法(mm)長さ100×Φ9(最大外径Φ12) 使用温度範囲-30℃~+70℃ 入力インピーダンス公称50Ω 防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施) 指向性無指向性 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)698~960、1428~2700 ケーブルコネクタSMA-Pストレート
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

小型端末に適した短い無指向性のL型SMAプラグアンテナ グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4ホイップアンテナです。IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。また、トルクレンチを使用して確実に結栓できる仕様で、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。
形式単一型1/4λモノポールアンテナ アンテナサイズ(mm)104 コネクタSMAプラグ(L型) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数698MHz~960MHz/1428MHz~2700MHz 防水IP67 認証マーク技適番号:T17-058-1070
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般 型式λ/2ダイポールアンテナ 質量(g)130 備考RoHS2対応、IP56 使用温度範囲-30℃~+90℃ ケーブル長(m)2.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず) 入力インピーダンス公称50Ω 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)-12以上 使用周波数(MHz)814~960/1428~2170 ケーブルコネクタSMA-P(金メッキ) VSWR3.2以下 認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般 型式λ/2ダイポールアンテナ 質量(g)130 備考RoHS2対応、IP56 使用温度範囲-30℃~+90℃ ケーブル長(m)2.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず) 入力インピーダンス公称50Ω 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)-12以上 使用周波数(MHz)814~960/1428~2170 ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ) VSWR3.2以下 認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

4G/LTEに対応したツインケーブル付きアンテナ 金属面設置時の特性劣化が小さくなるようにエレメントを設計しています。 1つの筐体に2つのアンテナを組み込んでいるにもかかわらず、メーカーのアンテナ技術により相互の電波干渉を最小限に抑えており、一般的なMIMOアンテナより良好なアンテナ特性を誇ります。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済みです。4G/LTEを使ったIoT/M2M機器等に直ぐに使用いただけます。 屋内外でのあらゆる用途や設置を想定し、IP56(コネクタを除く)に対応しています。 耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用し、難燃性はV-0グレードです。
用途自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等 付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り 型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要) 使用温度範囲-30~+90℃/PC(V-0) ケーブル長(m)5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20 入力インピーダンス公称50Ω 材質(ケーブル)コネクタメッキケーブル:SMA-P Niメッキ 防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。) 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)814~960、1428~2690() ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード 認証マーク技適申請用番号:T18-077-1107、T18-077-1108
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

IoT/M2M機器に使用できるシングルタイプアンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般 型式λ/2ダイポールアンテナ 質量(g)80 備考RoHS2対応、IP56 使用温度範囲-30℃~+90℃ ケーブル長(m)2.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず) 入力インピーダンス公称50Ω 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)-10以上 使用周波数(MHz)814~960/1428~2170 ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ) VSWR3.5以下 認証マーク技適番号:T18-079-1127
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

各社の3G、LTE、各種LPWAに登録済みの標準品内蔵アンテナで、様々なIoT/M2M機器に使用できます。 エレメント部にはフレキシブル基板を使用しているので、筐体の形状に合わせて両面テープで設置ができます。 アンテナ設置部分をGND(基板など)に対し垂直に立てて設置する設計になっており、基板実装型アンテナと比較して端末(メイン基板)サイズの小型化が可能です。
形式単一型1/4λモノポールアンテナ 寸法(長さL×幅W)(mm)50×25 コネクタU.FL 適合温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)3以下 適合周波数814MHz~960MHz/1710MHz~2170MHz 認証マーク技適申請用番号:T18-051-1117
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。 45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。 各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。
用途LTEルーター/ゲートウェイ LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど) 自動販売機(屋内) IoT/M2M セキュリティ 寸法(長さL×幅W)(mm)170.6×19.2 周波数(MHz)GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)+3以下 防水性非防水 結線SMAプラグ 使用周波数(MHz)698~2690 VSWR周波数による 認証マーク技適申請用番号:T20-030-1184
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

4G/LTEや920MHz帯に対応したケーブル付きアンテナ 自由空間の特性が良好で、金属面設置時も特性劣化が小さくなるエレメントを設計。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み。4G/LTEや、920MHz帯のIoT/M2M機器等に直ぐに使用可能。 IP56(コネクタを除く)に対応。耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用。難燃性はV-0グレード。(アンテナ側のSMA-Pのめっきの種類は、端末側のSMA-BJと合わせることを推奨。) 低損失のケーブル付きのため、電波環境の良い場所まで引き回すことが可能。筐体背面にある磁石により金属面への直接取り付けにも対応。
用途このアンテナの持つ良好なアンテナ特性や、金属面に設置した際の劣化の少なさから、多数の案件に採用されています。 自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等 付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り 材質コネクタ/メッキ:SMA-P/Auメッキ 型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要) 使用温度範囲-30~90℃/PC(V-0) ケーブル長(m)2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20 入力インピーダンス公称50Ω 防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。) 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)814~960、1428~2170 ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード 認証マーク技適申請用番号:T18-078-1127
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

小型で高性能な無指向性ダイポールアンテナ 国内で流通する主要な通信モジュールの認証を取得。 800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応。 100mmという小ささにもかかわらず、幅広い帯域で優れた放射効率を実現。
型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要) 使用温度範囲-45~+85℃ 入力インピーダンス公称50Ω 寸法(長さL×幅W)(mm)100×13 ケーブル長(mm)140 指向性無指向性 両面テープ有り RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)814~960、1428~2170 ケーブルコネクタU.FL 認証マーク技適申請用番号:T18-051-1141
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。
1個
599 税込659
5日以内出荷