静電気測定器の新着商品
「静電気測定器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1390はハンディタイプの電磁波テスターです。小型・軽量携帯タイプのため現場や屋外の使用に大変便利です。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。小型軽量タイプのガウスメーターをご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能
付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本
質量(g)約165(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34
精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)
使用電池単四アルカリ電池 4本
測定範囲(m)0~20μT/0~200G、0~200μT/0~2000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約60時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G
アズワン品番69-3888-60
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能
付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア
質量(g)約165(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34
精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)
使用電池単四アルカリ電池 4本
測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約60時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G
アズワン品番69-3888-59
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。
仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示
付属品操作マニュアル
質量(g)約165(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
精度±4%FS +3digit
使用電池9Vアルカリ電池1個
測定範囲(m)0~20μT、0~200G
使用環境温度(℃)0~+50
電池寿命約170時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)0.01μT、0.1G
サイズ(mm)131×70×25(本体)
アズワン品番69-3888-63
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥41,980
税込¥46,178
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示
付属品操作マニュアル
質量(g)約215(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit
使用電池9Vアルカリ電池1個
測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+50
電池寿命約170時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G
アズワン品番69-3888-62
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥32,980
税込¥36,278
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示
付属品操作マニュアル
質量(g)約215(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit
使用電池9Vアルカリ電池1個
測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+50
電池寿命約170時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G
アズワン品番69-3888-61
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
45日以内出荷