補修剤の新着商品

「補修剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。
用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛び石によるフロントガラスのヒビや傷を簡単に補修できます。超流動UVレジン。エア抜き調節機能付。
用途車のガラス補修 成分脂肪族メタクリ酸塩ウレタン 幅(mm)130 高さ(mm)195 奥行(mm)35 内容量(mL)1.5 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール トラスコ品番552-9860 容量(mL)333 タイプシリコーン 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷

3M ウレタンボデー シーラーソーセージパック 8654および3M ファイン ボデー シーラーソーセージパック 8767でも、3M OEM Match さざ波用チップ 33995、3M OEM Match ウィングノズルチップ 33997、3M OEM Match ワイドチップ 33998を活用して、多くの自動車で採用されている各種シーラー外観・テクスチャを再現します。カートリッジタイプの1液型シーラーでは使用するとができません。
用途自動車補修 危険物の類別非危険物
1箱(6袋×36本)
15,980 税込17,578
65日以内出荷

2液混合型接着剤を簡単に混合できるらせん構造のノズル。3M(TM) 接着剤製品と手動式、エ式アプリケータと併用可能。常に完璧な比率で混合し、手動混合の手間を省きます。洗浄不要で混合プロセスが簡素化。使用後はノズルをキャップとして機能させ、再使用時は新しいノズルに交換するだけで済みます。
用途接着、シーリング作業 危険物の類別非危険物
1箱(6袋×72本)
13,980 税込15,378
66日以内出荷

多くの自動車で採用されているさざ波形シーラーの外観・模様を再現するための専用ノズルチップです。ノズルにあるビード幅の調整機能と塗布中に空気圧を調整することで、ビードの幅、テクスチャー、厚みを調整し、新車同様の外観をより簡単に再現できるようにサポートします。3M OEM Match エポキシシーラーおよび別売りの3M OEM Match ソーセージパック用チップアダプターを使用することで3M ファイン ボデー シーラー ソーセージパック 8767、3M ウレタン ボデー シーラー ソーセージパック 8654に使用可能です。
用途自動車補修 危険物の類別非危険物
1箱(5パック×50本)
25,980 税込28,578
92日以内出荷

多くの自動車で採用されているヘミングシーリング用のノズルチップです。ウィング形状のサポートがシーラー塗布時のガイドとなり、スムーズな塗布をサポートします。ウィング部がシーラーの塗布箇所に合わせて、簡単にカット調整可能です。
用途自動車補修 危険物の類別非危険物
1箱(5パック×50本)
7,698 税込8,468
92日以内出荷

多くの自動車で採用されているシーラーの様々な外観・模様を再現できるノズルチップです。任意のシーラー幅に合わせて、チップをカットすることで簡単に調整することができます。新車同様のシーラーを再現できるようサポートします。
用途自動車補修 危険物の類別非危険物
1箱(5パック×50本)
7,698 税込8,468
92日以内出荷

2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修 付属品ミキシングノズル(2本) 容量(mL)200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(6個)
49,980 税込54,978
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)