ATF/CVTFの新着商品

「ATF/CVTFの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。・優れた金属間摩擦特性。ベルト(チェーン)-プーリー間の噛み合いを模した JASO M358 LFW-1 ブロックオンリング試験(高負荷法)にてあらゆる純正油を凌駕する高い金属間摩擦係数を有しております。・優れたせん断安定性・耐摩耗性能。CVT フルードは ATF よりも潤滑状態が厳しいため、より優れたせん断安定性と耐摩耗性能が求められます。その厳しい潤滑条件をクリアするため、粘度指数向上剤や耐摩耗添加剤を厳選することで、スポーツ走行時においても CVT を保護します。
仕様Svelt CVTF SE、全合成油【推奨】燃費を重視したい方、トルク感を感じながら走行したい方 引火点(℃)224 密度(g/cm3)0.852(15℃) 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)7.329(100℃)34.74(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色相 粘度指数184 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。・全合成ベースオイルを採用。安定性、摩擦特性に優れる全合成のベースオイルを採用することで、ロングライフ性能を向上させました。・湿式クラッチへの対応。 クラッチ結合時の振動や衝撃を軽減します。ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを実現しています。・幅広い車種に適合。 各純正油に求められる耐ジャダー性能をクリアし、国産車においては低粘度指定車~高粘度指定車まで大部分の車種に対応可能な ATF です。・優れたシール材との適合性。様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしています。・優れた耐摩耗性能および耐極圧性能。全合成ベースオイルに厳選した添加剤を配合することで、プラネタリーギヤーやベアリングの摩耗を抑制し、部品を長期間保護します。
仕様Svelt ATF、全合成油【推奨】ストリートでの耐久性や燃費を重視される方、耐熱性を重視し、新車時の状態を長く保持したいと考えている方 規格JASO M315-1A23、MERCO(R)V、DEXRON(R) Ⅱ,Ⅲ,ⅢH 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.848(15℃) 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)6.71(100℃)32.92(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色相 粘度指数167 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷