ブレーキフルードの新着商品

「ブレーキフルードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応 。欧州車に適合
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用) 仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃) 沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L SAEJ1704 Low Viscosity 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,198 税込2,418
4日以内出荷