カー用品の新着商品

「カー用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

501件中 401~440件
オットキャストScreen AI
Gemini AIアシスタントを内蔵し、音声だけでナビ・音楽・検索まで直感的に操作可能。8コアCPU+4GB RAM+64GB ROMの高性能設計と最新Android 15により、常に高速かつ安定した動作を実現します。ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
適合車全車種 ディスプレイ11.4インチ
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

オットキャストPlay2Video Ultra
瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.1×15.5×132.7
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

オットキャストOTTOAIBOX P3 Pro
「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

オットキャストOTTOAIBOX P3
「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップを搭載し、USBに接続するだけで純正ナビ画面をAndroidタブレット化できる車載ガジェットです。Android 12を搭載し、Google Playストアから動画・音楽・ナビなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにMini HDMI出力により外部モニターへ1080Pで映像出力でき、後席モニターとしても活用できます。スプリットスクリーンにも対応し、ナビと動画など異なるアプリを同時表示可能。
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

オットキャストOTTOAIBOX I3
BMW専用モデルです、「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、無線Apple CarPlayを搭載したBMW車にUSBでつなぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化できる専用AI BOXです。Android 12を採用し、Google PlayストアからYouTube、Netflix、Spotify、ナビアプリなどお好きなアプリを自由に追加可能。
仕様Android 13 セット内容OTTOAIBOX I3、USBケーブル(Type-A to C)、ユーザーマニュアル 使用温度(℃)-20~75 使用CPUQualcomm Snapdragon 6125 入力電源USB 5V~1A BluetoothBT 5.0 Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

オットキャストOTTOAIBOX E2
「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。
セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

オットキャストMirror Touch
ワイヤレスCarPlay化からスマホの双方向ミラーリングまで、ドライブ体験を一段とスマートに進化させる多機能ミラーリングアダプターです。有線CarPlayをワンタッチでワイヤレス化し、車載ディスプレイ上でスマホアプリを直接操作できる双方向タッチミラーリングにも対応。iPhone/Androidどちらでも画面投影が可能で、初回設定後は乗車するだけで自動接続します。
セット内容Ottocast Mirror Touch、USB A to C アダプター、マニュアル 対応機種iOS15以上のiPhoneおよびDP(DisplayPort)規格に対応したAndroidスマートフォン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

オットキャストMINI 2.0 アダプター
有線CarPlay/Android Auto搭載車を、わずか数秒でワイヤレス化できる超ミニサイズ設計。マップ操作、通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで、車内エンタメを快適に拡張します。アプリのインストールや面倒な初期設定は一切不要。USBに差し込むだけのプラグ&プレイ設計で、すぐに使用できます。さらに、本モデルはワンタッチでシステム切り替えに対応。ボタンひとつで CarPlay ? Android Auto を簡単に切り替えできます。接続済みデバイスを記憶し、エンジン始動と同時に高速自動再接続。OttoPilotアプリによる自動アップデートで、常に最新の互換性と安定性を維持します。
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayまたは有線接続されたAndroid Autoを搭載した車両(2016年以降) セット内容ワイヤレスCarPlayアダプター、USBプラグアダプター(Type-A to C)、90°USBプラグアダプター(Type-A to A)、ユーザーマニュアル 対象機種Androidワイヤレス:Android(Android 11.0以上)、ワイヤレスCarPlay:iPhone(iOS 10.0以上)
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

オットキャストCar Tv Mate Max
HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載。各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
仕様Linux 適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ セット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル 使用温度(℃)-20~75 使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7 入力電源USB 5V BluetoothBT 5.0 Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

オットキャストCabin Care
ミラーでは届かない、後席の安全を、振り返らずに。運転中も視線を前に向けたまま、後席の様子をリアルタイムで確認。暗い車内でもナイトビジョンで、赤ちゃんの表情や小さな変化までしっかり見守れます。150°の広角カメラと角度固定設計で、後席全体を安定して表示。取り付けは工具不要、ママひとりでもかんたん。録画・保存・アップロードは一切なし。車内で”見るだけ”の安心設計です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ファミリー・ライフスタックステップ2枚組
雪路・泥路・砂路などの悪路からの脱出に役立ちます。デコボコな悪路でも路面に沿うように角度調節が可能です!
材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)1枚:(約)1.2 レッド 寸法(cm)(約)60×18、収納時:(約)30×18×12 耐荷重(t)1枚:(約)3
1セット(2枚)
3,698 税込4,068
12日以内出荷

【デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RA-DM119Gのおすすめポイント】。2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)。高解像度4K録画(3840×2160)/829万画素カラーCMOS ※フロントカメラ。リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)。ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶 ※フロントカメラ。広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示)※フロントカメラ。GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録。PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応。スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能)※フロントカメラ。WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能)※フロントカメラ。LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ)※フロントカメラ。Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護)※フロントカメラ。マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生)※フロントカメラ。エンジンスタート時連動録画。ループ録画(古いファイルの自動更新)。フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ドラレコ ミラー型 4K 2カメラ 高画質 デジタルミラー 前後同時録画 セット内容ドライブレコーダー(フロントカメラ) リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m) GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.6m) 取付用バンド×2個 DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m) 取扱説明書(保証書付) 録画中シール ※microSDカード別売 サイズスクリーン:11.26インチ(IPS液晶) 質量(g)384、リアカメラ:120(ケーブル含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:58.5×28×37 記録媒体microSDカード32~256GB対応(Class10以上推奨 カードは別売です) インターフェースUSB TYPE-Cポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口 本体サイズ(mm)W273×H71×D38(取付部含まず) 解像度●フロント/4K(3840×2160) ●リアカメラ/Full HD(1920×1080) ※動画・静止画共通 視野角フロント/対角140°、水平116°、垂直61° 、リアカメラ/対角137°、水平115°、垂直63° フレームレート●フロント/27.5fps ●リアカメラ/30fps イメージセンサー●フロント/約829万画素カラーCMOS ●リアカメラ/約200万画素カラーCMOS
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ほとんどの車のシート、ステアリングホイール、ギアノブに適合します。フリーサイズです。繰り返し使用でき、洗濯が可能です。伸縮性のある紐が付いた丈夫なナイロン生地を使用しています。
仕様保護部位:シート、ハンドル、シフトノブ 材質ナイロン サイズフリー 質量(g)200
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

疑似波タイプのDC12V→AC100V変換インバーターです。 手頃な容量と価格が魅力の商品です。電圧低下時には警報が鳴り回路を遮断します。 また定格出力を超えたときや出力側がショートしたとき、本体内部の温度が上昇したときにも出力を停止する安全保護回路が付いている安心設計です。
用途キャンピングカー用 仕様仕様: DC12V→AC100V出力: 300W最大出力:750W 寸法(mm)166×96×48 質量(g)850
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
用途キャンピングカー用 仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。
用途キャンピングカー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カーク産業2ピン(丸)プラグ
用途キャンピングカー用 仕様ドイツ(ヨーロッパ)で一般的に使用されています 長さ(mm)長さ96
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)118×73
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷

キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
用途キャンピングカー用 仕様2ピン(丸)プラグです。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×89×48
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 取付径(Φmm)28
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

AC/230V仕様の輸入電気機器を国内で安定に作動させる為、AC/100V電圧を230Vに昇圧させる為の器具です。このトランスを使用すれば機器の誤作動や、作動不良もなく安心してお使い頂けます。カーク産業では、230V仕様のエアコンを2種類取り扱っておりますので、是非こちらをお使い下さい。
用途キャンピングカー用
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷

外部よりAC電源をキャンピングカーに引き込む時に接続する中継器で車内にてAC機器を使用したりトランスで12Vに落としてDC機器を使用したりするのにとても便利な物です。大きさもコンパクト。入力用ソケットもセットされています。雨の日も濡れない構造になっていますので安心です。
用途キャンピングカー用 仕様※ソケット(ストレート)付き 32Aまで対応 寸法(mm)約160×100
1セット
7,298 税込8,028
3日以内出荷

主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。
用途キャンピングカー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様取付径Φ29mm15Aまで使用可能
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
1セット
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様最大電流20A 取付径(Φmm)29
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

24Vから12Vに変換するDC-DCコンバーターは色々有りますが走行充電機能を備えたコンバーターはあまりありません。例えばトレーラー側が12V で、引っ張る車輌が24Vの場合、走行しながらトレーラーの12Vバッテリーが充電できます。付属でリレーとヒューズが付き安心/安全のシステムです。
用途キャンピングカー用 仕様入力:16~32V出力:18A重さ:925g※リレ-・ヒューズ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×155(横)×145
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(幅W×高さH)(mm)63×45 取付径(Φmm)29
1セット
229 税込252
3日以内出荷

オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。 低圧ニトロゲンバルブ リキッドメタリック加工 ウレタンブッシュ ショックブーツ付
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

普段は腰あて、荷物が多い時には収納ボックスに早変わり。最大30Lの容量。高さ約25cmで荷物がこぼれにくい!。車内で使える2way収納ボックス!。内側ポケット付きで、整理整頓もバッチリ。荷物の落下を防ぐストッパーも付いていてシートに挟んで固定できる安心設計。旅行やドライブも快適に。荷物を入れない時はたたんで、クッションに変身。腰のサポートをします。
材質本体側地・ポケット部:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、中材:ポリエチレン 質量(g)400 寸法(cm)クッション時:幅36×奥行25×厚さ6(ストッパー含まず)、ボックス時:幅36×奥行41×奥行25(ストッパー含まず)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や汚れも簡単に拭き取れる、もちもちクッションが心地良いキッチンマット【45×240cm】。撥水効果で水や油汚れがしみにくく、汚れたらサッとひと拭きでOK。フローリングワイパーにも対応しているので、毎日の掃除のついでにお手入れしてキレイをキープ。もちっとした弾力のあるクッション性で踏み心地◎。長時間立ちっぱなしでも足が痛くなりにくい。燃えにくい素材なので油はねの多いキッチンでも安心して使用できる。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)6 ビションフリーゼ 寸法(幅W×奥行D)(cm)240×45
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

水や汚れも簡単に拭き取れる、もちもちクッションが心地良いキッチンマット【45×120cm】。撥水効果で水や油汚れがしみにくく、汚れたらサッとひと拭きでOK。フローリングワイパーにも対応しているので、毎日の掃除のついでにお手入れしてキレイをキープ。もちっとした弾力のあるクッション性で踏み心地◎。長時間立ちっぱなしでも足が痛くなりにくい。燃えにくい素材なので油はねの多いキッチンでも安心して使用できる。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)6 ビションフリーゼ 寸法(幅W×奥行D)(cm)120×45
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

水や汚れも簡単に拭き取れる、もちもちクッションが心地良いキッチンマット【45×180cm】。撥水効果で水や油汚れがしみにくく、汚れたらサッとひと拭きでOK。フローリングワイパーにも対応しているので、毎日の掃除のついでにお手入れしてキレイをキープ。もちっとした弾力のあるクッション性で踏み心地◎。長時間立ちっぱなしでも足が痛くなりにくい。燃えにくい素材なので油はねの多いキッチンでも安心して使用できる。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)6 ビションフリーゼ 寸法(幅W×奥行D)(cm)180×45
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
用途キャンピングカー用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)パネル部:縦64×横80 計測範囲ボルト:7.5VDC ~ 19.9VDC 警告ボルト警告機能:点滅警告 < 11.5VDC 点滅警告 >19.9VDC
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)パネル寸法:W66×82
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷