ハンドル/ミッション関連工具の新着商品
「ハンドル/ミッション関連工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質スチール (鍛造)全長(mm)315質量(g)840シャフト径(Φmm)21爪幅(mm)12口の開き(mm)23.8
1本
¥7,010税込¥7,711
翌日出荷
前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。
材質鍛造鋼全長(mm)155質量(kg)1.28最大開き(mm)50口幅(mm)22
1個
¥11,800税込¥12,980
翌日出荷
スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。
全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
1セット
¥109,900税込¥120,890
翌日出荷
バンドを締めて切断できます。幅10mm以下のバンドを使用して下さい。スチール製。
全長(mm)227質量(g)250
1丁
¥4,950税込¥5,445
翌日出荷
1本
¥6,870税込¥7,557
翌日出荷
セット内容:5本組 口幅:11/16”(17.5mm)、全長:400mm、口幅:15/16”(23.8mm)、全長:400mm、口幅:1-1/8”(28.6mm)、全長:300mm、口幅:1-7/16”(36.5mm)、全長:300mm、口幅:1-5/8”(41.3mm)、全長:300mm。
用途普通車、軽トラックのタイロッドとボールジョイントの取り外しにケース寸法(mm)430(W)×50(D)×300(H)総質量(kg)5.9
1セット
¥16,000税込¥17,600
翌日出荷
エスコ2アームプーラー
内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
1個
¥7,740税込¥8,514
翌日出荷