洗車用洗浄機の新着商品
「洗車用洗浄機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
洗浄対象物の分解や損傷を軽減!あらゆる頑固な汚れを素早く除去!。ドライアイス洗浄。圧縮空気を動力としてドライアイスの粒子を噴射し、ドライアイスの超低温性能と、昇華してガス化する時の爆発的な体積増大を利用して表面の頑固な汚れを落とします。水洗いが禁止されている場所にも利用でき、二次廃棄物残留物や二次汚染の問題はありません。多様なニーズに対応。自動車、電力、ゴム、プラスチック、化学、印刷、食品、医薬品、鋳造、船舶、航空など幅広い分野に使用されています。高効率/高性能洗浄。特に自動車整備で効果を発揮し、エンジンルーム、シリンダー燃焼室、吸気バルブ、スロットルバルブなど車体各部のカーボン堆積物を、それらの部品を分解することなく完全に洗浄できるので効率的です。【使用方法】。1.本機を電源、コンプレッサーに接続します。2.適量のドライアイスペレットを本機タンク内に投入し、蓋をします。3.電源スイッチを入れ、コントロールパネルのスタートボタンを押します。次に、ハンドルのスタートスイッチを押すことで運転開始します。運転開始までの簡単な流れは上記になりますが、本機の準備や、アースの接続等が必要ですので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。
用途自動車などの産業品に固着した製剤や剥がれかけた製剤の除去
危険物の類別非危険物
1個
¥352,980
税込¥388,278
翌日出荷
かがまずに巻き取れるので洗車時の片付けのひと手間を減らすことが可能。冬季でもしなやかで取り回しの良いホース。収納に便利なノズルホルダー付き。先端は270°角度変更が可能。ゴム付きでボディに当たっても傷がつきにくい。親指一つで細かく水量調整が可能。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形ノズル。
用途ホースリール
材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:アルミ・ABS・TPR
色ブラック
タイプノズル水形:5種類
ホース内径(Φmm)9
ホース長さ(m)10
ノズル洗車ノズルG-SPLASH (GSN-D5SL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×34
危険物の類別非危険物
適合蛇口外径(Φmm)16
取扱説明書(0.32MB)
耐水圧(MPa)0.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ホースリールの引き出し時、使用時の転倒を防ぎます。真横からの引き出しにも対応可能です。鋳物製の本体で重厚感もあり、耐久性も抜群。洗車ホースリールG-EVOシリーズ2機種、G-Autoシリーズ4機種に対応可能。G-Autoは歩いて引き出そうとすると、ばねの影響で重くなり、本体が動きがちですが、G-Weightをつけることで自重がUPし、より引き出しやすくなりました。
用途ホースリール用固定台座
材質鋳鉄(フッ素カーボン塗装)
質量(kg)6.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×43.5×4.5(アジャスター含む)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(2.42MB)
1個
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷