操縦の新着商品

「操縦の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
1本
6,870 税込7,557
翌々日出荷

セット内容:5本組 口幅:11/16”(17.5mm)、全長:400mm、口幅:15/16”(23.8mm)、全長:400mm、口幅:1-1/8”(28.6mm)、全長:300mm、口幅:1-7/16”(36.5mm)、全長:300mm、口幅:1-5/8”(41.3mm)、全長:300mm。
用途普通車、軽トラックのタイロッドとボールジョイントの取り外しに
1セット
16,000 税込17,600
翌々日出荷

内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
1個
7,740 税込8,514
翌々日出荷

勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離 仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080 セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース 質量(kg)3.6 内径(Φmm)使用エアホース:8以上 騒音値(dB)106(負荷時) 空気消費量(m3/min)負荷時:0.69 打撃数(bpm)2900
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷