シール材の新着商品

「シール材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。
用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール トラスコ品番552-9860 容量(mL)333 タイプシリコーン 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷