コンテナーの新着商品
「コンテナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。錆びないポリエチレン製です。軽量で手運びが出来、移動が簡単です。コンパクトな設計で狭い現場に最適です。
用途建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。
トラスコ品番868-3839
材質本体:ポリエチレン製、仕切板:アルミプレート(PEコーティング)
高さ(mm)850
奥行(mm)730
容量(L)500
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
大きな開口部を持つプラスチック製ドラムです。フタはスチール製のバンドでしっかり固定され、粉体の輸送に適しています。
材質超高分子量PE
容量(L)25
内径(mm)【開口】Φ239
直径×高さ(mm)296×521
1個
¥7,926
税込¥8,719
4日以内出荷
使用用途にあった大きさがお選びいただけます。積み重ね機能、蓋がずれないストッパー付き、内容表示プレート等整理収納運搬を提案できるボックスです。
屋内外問わず多用途に活躍。アウトドアではもちろん、家庭内の収納ケースとして様々なものを整理整頓するのに便利。軽量ながら耐久性に優れたアルミ製。コーナーガード付でスタッキングが可能
材質本体・フタ:アルミ合金、ロック金具:アルミ合金、フタパッキン:合成ゴム、蝶番:ステンレス鋼、取っ手:ステンレス鋼・ABS、ベルト:ポリエステル
質量(kg)3.5
容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×290×230
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×260×210
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
屋内外問わず多用途に活躍。アウトドアではもちろん、家庭内の収納ケースとして様々なものを整理整頓するのに便利。軽量ながら耐久性に優れたアルミ製
材質本体・フタ:アルミ合金、ロック金具:アルミ合金、フタパッキン:合成ゴム、蝶番:ステンレス鋼、取っ手:ステンレス鋼・ABS、ベルト:ポリエステル
質量(kg)4.7
容量(L)50
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×355×273
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×250
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スケルトンなので中身の確認が容易です。横扉は収納可能です。簡易棚としても使用できます。3段まで積み重ね可能です。サイズ違いのEA506LW-12と組み合わせて配置することも可能。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.8
色ホワイト
容量(L)26
耐荷重(kg)20
最大積載量(kg)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×370.5×185.5
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
横扉部分はスケルトンなので、中身の確認が容易です。横扉は収納可能です。短辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。簡易棚としても使用できます。積み重ね可能。サイズ違いのEA506LW-11と組み合わせて配置することも可能。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)800
容量(L)13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370.5×260×185.5
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
多目的に使える丈夫な道具箱です。ゆとりのある容量で数多くの物を収納可能。積み重ね可能。鍵穴無し。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.66
色OD
容量(L)60.6
耐荷重(kg)目安:約20
外寸(mm)819×475×234
内寸(mm)748×399×209
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1箱(10個)
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
保管・運搬・洗浄などに最適です。持ち手部分をカールさせた形状で食い込みを軽減します。軽量で楽に持ち運び作業ができます。耐食性に優れています。通気孔で湿気対策も万全。積み重ね可能。
材質18-8ステンレス (SUS304)
容量(L)43.6
外寸(mm)515×340×290
耐荷重50kgで重ねても変形しにくい頑丈設計。スタッキング可能で省スペース収納に便利。屋内外で使いやすいポリプロピレン製、軽量で取り扱いやすい。フタ付きでホコリや汚れを防ぎ、しっかり収納可能。選べる2サイズ(38/55)と高さバリエーション(ロー/ハイ)、カラー展開(コヨーテ・インディゴ・クリア)
用途DIY用品やアウトドア用品の整理・持ち運び。クローゼットや押し入れ内での衣類・日用品収納。倉庫やガレージでの工具・資材保管。車載用コンテナとしてキャンプ・レジャーに活躍
奥行600mmのラックに使用できる便利なコンテナです。中身が一目で確認できる透明タイプです。
色半透明
間口(mm)550
高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取っ手付の収納ケースです。
シンプルなデザインで、宅配BOXや簡易テーブルとしても便利な耐久性に優れたハードボックス。重いものを入れても片側を持ち上げれば移動できる便利なキャスター付き。キャスターは側面と後ろに付いていて、取り外しが可能です。市販のワイヤーロープや錠前で施錠可能
材質【本体・フタ・バックル】ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)2470
容量(L)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×440×490
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×365×440
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。
材質PP
エコマーク認定認定
関連資料(1.58MB)
再生材使用率(%)98
エコマーク認定番号24 118 009
再生材使用使用
再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。
材質PP
タイプ底面強化タイプ
エコマーク認定認定
外寸法・高さ(mm)103
関連資料(1.58MB)
再生材使用率(%)98
外寸法・奥行(mm)335
エコマーク認定番号24 118 009
再生材使用使用
スタッキング(積み重ね)できます。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。
材質PP
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)380
外寸法・間口(mm)480
有効内寸法・間口(mm)414
有効内寸法・奥行(mm)314
耐衝撃性、耐久性に優れた構造。軽量且つフタもぴったり密閉し、取り外しも簡単です。
用途LLタイプ(農業用ポリエチレンタンク)
種別フタ
材質PE
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応