コンテナーの新着商品
「コンテナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質PP
有効内寸(mm)387×262×175
外寸(mm)450×325×190
内寸(mm)404×279×185
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.58(1590)
ネスティング高さ(mm)97
適合カード差し16M型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B#28K
材質PP
有効内寸(mm)470×310×106
外寸(mm)539×373×126
内寸(mm)486×326×116
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.89(1620)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B#25Y
材質PP
有効内寸(mm)443×275×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.35(1260)
ネスティング高さ(mm)76
適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)
材質PP
有効内寸(mm)462×207×132
外寸(mm)533×245×150
内寸(mm)478×220×140
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)
ネスティング高さ(mm)75
材質PP
有効内寸(mm)483×298×84
外寸(mm)550×365×110
内寸(mm)500×315×94
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
ネスティング高さ(mm)55
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#60 (水抜孔有)
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)339×277×154
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)
ネスティング高さ(mm)49
材質PP
有効内寸(mm)298×208×193
外寸(mm)365×275×210
内寸(mm)315×225×203
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)
ネスティング高さ(mm)105
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#44 水抜孔有
材質PP
有効内寸(mm)324×220×117
外寸(mm)386×280×135
内寸(mm)342×238×124
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.50(1275)
ネスティング高さ(mm)69
適合カード差し77型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P14B-B
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)357×229×120
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.94(1320)
ネスティング高さ(mm)64
適合カード差し35-2型(ワンタッチ式)
材質PP
有効内寸(mm)301×226×112
外寸(mm)369×287×125
内寸(mm)316×241×122
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)64
適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
材質PP
有効内寸(mm)295×212×73
外寸(mm)355×275×90
内寸(mm)312×229×84
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.92(1114)
ネスティング高さ(mm)46.5
適合カード差し12S型(ワンタッチ式)、115型(ワンタッチ式)
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)441×326×150
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)
ネスティング高さ(mm)79
適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)
材質PP
有効内寸(mm)298×208×93
外寸(mm)365×275×110
内寸(mm)315×225×103
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)55
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#44 水抜孔有
ハンドル付き、ネスティング、スタッキング(ハンドルを介して)が可能なメッシュコンテナです。未使用時は省スペースでの保管が可能です。
用途メッシュコンテナ
タイプハンドル付き
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)60
有効内寸(mm)444×295×163
外寸(mm)530×368×197
内寸(mm)482×333×192
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])1.96(200)
ネスティング高さ(mm)60
色相ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様3ツ組可能
材質PE
形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)478×321×290
外寸(mm)535×370×308
内寸(mm)487×330×300
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655)
嵌合商品ホームオリコン S30M
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー
薄型商品の輸送に適しています
材質PP
形状斜格子網目(底面)
有効内寸(mm)598×378×50
外寸(mm)647×421×65
内寸(mm)610×390×58
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンキャリー AD 本体
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×140
外寸(mm)650×450×160
内寸(mm)615×415×150
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58B
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品: オリコン30・40・50フタ、嵌合製品:ペタンコシリーズ・オリコン50Bシリーズ・サンコールドボックス#21
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.93(911)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
材質PP
有効内寸(mm)408×258×92
外寸(mm)450×300×110
内寸(mm)414×264×100
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
使用例イチゴパック用コンテナー
コンテナ種類メッシュ
網目(mm)側面3×5
材質PP
有効内寸(mm)605×500×250
外寸(mm)657×545×279
内寸(mm)610×505×263
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
コンテナ種類メッシュ
ペタンコでは初の75Lクラスをラインナップ。大型でも軽く使えます。
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)600×405×312
外寸(mm)649×439×328
内寸(mm)600×406×320
機構特殊:4辺及び両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.5(764)
折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台
フタの有無あり
適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030
材質PP
有効内寸(mm)600×405×313
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×406×313
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)
シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制
仕様C-6
適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)291×291×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.5(3010)
コンテナ種類ベタ目
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
サンクレットオリコンL41B-Dの短側板ロック設置タイプ
フタの有無あり
適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し72型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコンP19B、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B、オリコン51B-B(透明)、オリコンP31B(透明)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)493×335×250
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×250
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺上枠の片側コーナー部にラベル剥離用リブ、もう一方にラベル剥離用の線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.86(801)
嵌合商品サンクレットオリコン P19B
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
オリコンP32Bの持ち手カバー設置タイプ
用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ
使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)
1111サイズ及び海上コンテナ9モジュールで効率輸送可能サイズ
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)624×404×206
外寸(mm)660×440×224
内寸(mm)625×405×214
機構特殊:スライドスタック機構付
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
積載荷重(kg)1000
材質PP
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)279×189×34
外寸(mm)300×210×42
内寸(mm)280×190×37
機構短側面、フランジ上面、内面上部にラベル剥離用シボ面有
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.2(1245)
オールプラスチック製、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコン41A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)493×335×201
外寸(mm)530×366×230
内寸(mm)494×336×201
機構4辺、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付 インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.43(656)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり
適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
機構上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、 内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様
底形状格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品ペタンコO-20B
タイプベタ目
適合トロ函フタ
材質PP
内寸(mm)591×360×136
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])14.40(1469)
ネスティング高さ(mm)56
折りたたみ時高さ(mm)56
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
材質PP+PC(扉)
タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)590×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉無し側)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
材質PP
タイプ片短辺脱着扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×405×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺脱着式扉付、両短辺上枠両端部及び4側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.96(1220)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
スタッキング可
折り畳み可否可
材質PP
質量(kg)39
有効内寸(mm)1130×1080×660
外寸(mm)1190×1127×741
内寸(mm)1130×1080×675
対応特型ハンドリフト
圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700)
折りたたみ時高さ(mm)181
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
材質PP
タイプ片長辺開口タイプ、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)599×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側下部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.72(991)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)