コンテナーの新着商品
「コンテナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンボックス#36-2シリーズ
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)163
有効内寸(mm)528×328×300
外寸(mm)593×393×322
内寸(mm)543×343×312
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)163
適合カード差し4型
スタッキング可
用途玉ねぎコンテナー
タイプ3ツ組可能
仕様(カード差し取付面)両長辺、嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ
材質PE
有効内寸(mm)479×322×287
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
適合カード差し22型-B(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
有効内寸(mm)443×275×80
内寸(mm)459×291×90
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.93(1420)
ネスティング高さ(mm)55
適合カード差し109型(ワンタッチ式)
用途ハム用コンテナー
タイプスタッキング可
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)48
有効内寸(mm)530×360×130
外寸(mm)644×421×152
内寸(mm)555×385×142
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)
ネスティング高さ(mm)48
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)50
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)588×372×79
外寸(mm)647×428×106
内寸(mm)604×388×98
機構両短側面ラベル剥離用リブ有
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800)
ネスティング高さ(mm)50
スタッキング可
タイプスタッキング可
適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ
材質PP
フタなし
底形状格子網目
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無あり
仕様カード差し取付面/4辺
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
機構フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
仕様底面強度抜群、カード差し取付面/4辺
材質PP
形状(底面)格子リブ
有効内寸(mm)308×231×98
外寸(mm)369×279×123
内寸(mm)318×241×107
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)
適合カード差し112型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス #9G
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)346×246×153
外寸(mm)386×280×171
内寸(mm)346×246×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316)
嵌合商品オリコン P44B-D
材質PP
有効内寸(mm)312×220×110
外寸(mm)363×271×130
内寸(mm)323×231×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS9C 孔有
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。
貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
嵌合商品ペタンコC-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
嵌合商品ペタンコO-20B
材質PP
有効内寸(mm)407×240×179
外寸(mm)450×275×200
内寸(mm)412×245×189
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500)
コンテナ種類ベタ目
材質低発泡PE
有効内寸(mm)622×427×246
外寸(mm)700×497×266
内寸(mm)638×443×260
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ P-42
材質低発泡PE
有効内寸(mm)620×425×146
外寸(mm)700×497×166
内寸(mm)638×443×160
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ P-70
材質低発泡PE
有効内寸(mm)878×525×304
外寸(mm)950×600×330
内寸(mm)890×537×324
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
材質低発泡PE
有効内寸(mm)622×427×406
外寸(mm)700×497×426
内寸(mm)638×443×420
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ P-70
材質導電性PP
有効内寸(mm)538×334×134
外寸(mm)593×388×154
内寸(mm)545×341×144
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ ED-54
材質PP
有効内寸(mm)606×396×235
外寸(mm)655×445×255
内寸(mm)615×405×245
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 75
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
材質PP
有効内寸(mm)533×331×285
外寸(mm)590×386×305
内寸(mm)543×340×295
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 36
材質PP
有効内寸(mm)597×397×189
外寸(mm)646×446×208
内寸(mm)611×411×198
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 25
材質PP
有効内寸(mm)559×319×292
外寸(mm)615×370×310
内寸(mm)570×330×302
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)805×475×123
外寸(mm)860×530×150
内寸(mm)810×480×135
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)545×385×217
外寸(mm)600×440×235
内寸(mm)550×390×225
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 92
材質PP
有効内寸(mm)471×261×117
外寸(mm)500×290×133
内寸(mm)476×266×124
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー PK-6A
材質PP
有効内寸(mm)461×261×58
外寸(mm)490×290×75
内寸(mm)466×266×66
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー PK-6B
材質PP
有効内寸(mm)461×261×90
外寸(mm)490×290×108
内寸(mm)466×266×100
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー PK-6B
材質PP
有効内寸(mm)560×380×70
外寸(mm)600×415×88
内寸(mm)565×385×78
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー PK-30
材質PP
有効内寸(mm)604×483×102
外寸(mm)649×528×128
内寸(mm)616×495×115
フタなし
底形状斜格子網目リブ
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)530×325×55
外寸(mm)586×386×77
内寸(mm)533×327×60
フタなし
底形状格子リブ
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)485×355×297
外寸(mm)638×508×314
内寸(mm)590×460×297
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)50
取手あり
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
ボトル収容量200ml牛乳瓶×6本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
有効内寸(mm)190×130×175
外寸(mm)285×214×240
内寸(mm)201×141×180