コンテナーの新着商品
「コンテナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)178
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:326、長辺:526
圧縮荷重(kN[kgf])22.5[2293]
ネスティング高さ(mm)94
外寸法・高さ(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)168
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)99
短辺(mm)(外寸)459
長辺(mm)(外寸)556
有効内寸(mm)短辺:400、長辺:489
圧縮荷重(kN[kgf])17.2[1760]
ネスティング高さ(mm)56
外寸法・高さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)86
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)135
短辺(mm)(外寸)373
長辺(mm)(外寸)483
有効内寸(mm)短辺:304、長辺:418
圧縮荷重(kN[kgf])17.8[1815]
ネスティング高さ(mm)76
外寸法・高さ(mm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)120
材質PP
有効内寸(mm)499×295×150
外寸(mm)564×356×175
内寸(mm)514×310×160
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
ネスティング高さ(mm)89
適合カード差し12S型(ワンタッチ式)
嵌合商品ピュアクレート 12P-1
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)392×284×202
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)105
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#50A 水抜孔有
材質PP
有効内寸(mm)335×220×186
外寸(mm)405×273×210
内寸(mm)352×237×200
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.25(740)
ネスティング高さ(mm)85
材質PP
有効内寸(mm)335×235×122
外寸(mm)400×300×138
内寸(mm)350×250×132
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)71
適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)、9.5型(ワンタッチ式)
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)315×225×153
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)
ネスティング高さ(mm)80
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#44 水抜孔有
段プラボックス代替に。軽量大型ボックス
材質PP
形状格子リブ(底面)
タイプ持ち手カバー対応
有効内寸(mm)1129×511×509
外寸(mm)1173×555×525
内寸(mm)1138×520×519
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.32(1970kgf)
適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×140
外寸(mm)650×450×160
内寸(mm)615×415×150
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58B
中仕切固定用リブ有
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:テンバコHフタ、嵌合製品:テンバコ42・テンバコ56
材質PP
有効内寸(mm)530×404×333
外寸(mm)593×455×354
内寸(mm)542×416×347
底形状格子リブ
適合カード差しカード差しT1型-A、カード差しT1型-B
嵌合商品テンバコ 56
ラインプレッシャーを緩和するコーナーデザイン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)605×605×146
外寸(mm)640×640×166
内寸(mm)611×611×156
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)
コンテナ種類ベタ目
底面強度に優れた重量物収納用サンボックス
仕様9B-12
適合カード差し(標準):カード差し112型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンボックス#9Bシリーズ、サンボックス#9G、底面強度抜群
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)308×231×110
外寸(mm)369×279×135
内寸(mm)318×241×119
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス #9G
本体6色のラインナップで色による管理が容易
用途農産物洗浄用コンテナー
仕様A50N ハンドル付
使用方法例:農産物洗浄用コンテナー
形状底面:その他
有効内寸(mm)479×295×249
外寸(mm)578×390×283
内寸(mm)520×340×275
フタなし
底形状その他
ハンドル寸法(mm)取付時短辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466)
ネスティング高さ(mm)66
コンテナ種類メッシュ
輸送効率を追求したパレットへの3列積載仕様
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面(4辺)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1004×283×295
外寸(mm)1050×358×335
内寸(mm)1010×320×320
機構特殊:スライドスタック、4辺持ち手カバー付
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品ペタンコC-20B
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
適合オリコンL51Bフタ
種別(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)493×335×311
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×319
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
オールプラスチック製
用途部品輸送用コンテナー
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)321×236×185
外寸(mm)366×264×218
内寸(mm)321×236×185
機構両長・短側面及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.16(830)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)、84型(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
適合(嵌合)サンボックスMB6、サンボックスME28、サンボックスMG55、サンボックスML115
材質PP
有効内寸(mm)430×234×115
外寸(mm)480×280×128
内寸(mm)440×244×125
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3250)
嵌合商品MES-ML(サンボックスML-115孔無)
用途1Lゲーブルトップパック×6本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用
フタの有無なし
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)141
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
底形状格子網目
ネスティング高さ(mm)141
スタッキング可
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー
タイプ3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PE
有効内寸(mm)477×320×287
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×297
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
タイプスタッキング可
適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
材質PP
有効内寸(mm)520×334×110
内寸(mm)534×348×120
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンボックス 54
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP
有効内寸(mm)520×170×197
外寸(mm)550×200×210
内寸(mm)520×170×197
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング可
材質PP
形状(底面)格子リブ
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9M型
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 12-2C
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
質量(kg)39.7
有効内寸(mm)980×780×680
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
嵌合商品TLコンパレッターF#270
材質導電性PP
有効内寸(mm)531×405×333
外寸(mm)594×456×354
内寸(mm)543×417×347
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ ED-76
材質導電性PP
有効内寸(mm)560×320×111
外寸(mm)617×371×125
内寸(mm)571×331×121
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)510×510×302
外寸(mm)552×552×320
内寸(mm)515×515×310
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)675×445×224
外寸(mm)730×500×270
内寸(mm)685×455×245
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)606×396×235
外寸(mm)655×445×255
内寸(mm)615×405×245
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 75