自動車用LEDバルブの新着商品

「自動車用LEDバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

24件中 1~24件
ハイルーメン100ml。透明蒼白色6600K。車検対応。低消費電力で点灯。
用途車のドレスUP。 規格T10 色温度6000K 明るさ(Lm)100
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
1箱(2個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
1箱(2個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。 マーカランプ発光:アンバー/ホワイト 質量(g)単体:780、総2100 消費電力(W)30(1灯) 色温度(K)6500 保証期間1年(灯体のみ) 明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯) 明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯) 動作電圧(V)12
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT2ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、アンバーレンズカバー(2個)+ブラックレンズカバー(2個)。 質量(g)単体:606、総1660 消費電力(W)21(1灯) 色温度(K)6500 保証期間1年(灯体のみ) 明るさ(Lm)3600(1灯) 明るさ(cd)77000(1灯) 動作電圧(V)12
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
71 税込78
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビームインジゲーターが点灯しない場合に装着してください。片側への装着が基本ですが、一部車両には両側に必要な場合もございます。
適正電圧(V)DC9-16
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。12/24V共用。H19対応
消費電力(W)35 色温度(K)6500 光束(Lm)3000×2 防水性IP65相当
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

カーメイトLEDルームランプ
様々な車内で使えるコンパクト設計。高輝度LEDを6個搭載し全光束150lmの十分な明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途車のライト 幅(mm)65 高さ(mm)118 奥行(mm)30 規格T10/T8×29/T10×31/G14 電圧(V)DC12 消費電力(W)1 色温度(K)15000 入数1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

カーメイトLEDヘッドバルブ
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途車のライト 幅(mm)105 高さ(mm)133 奥行(mm)60 規格H4 電圧(V)DC12 消費電力(W)37 色温度(K)6000 入数2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途車のライト 幅(mm)105 高さ(mm)133 奥行(mm)60 規格H8/H9/H11/H16 電圧(V)DC12 消費電力(W)37 色温度(K)6000 入数2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ダイヤカットレンズ採用。全方向を力強く照射する拡散光。放熱性能に優れたアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用。白色光6000K。車検対応。
用途車のライト 幅(mm)65 高さ(mm)118 奥行(mm)30 規格T10 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.9 色温度(K)6000 入数2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

カーメイトLEDルームランプ
高輝度LED12個搭載し全光束500lmの力強い明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途車のライト 幅(mm)65 高さ(mm)118 奥行(mm)30 規格T10/T8×29/T10×31/G14 電圧(V)DC12 消費電力(W)4.4 色温度(K)15000 入数1
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ38×70.5 ホワイト/イエロー 消費電力(W)45(両側) 口金PSX26W 極性無極性 明るさ(Lm)6,500(両側) 適正電圧(V)12v
1セット(2個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ38×70.5 ホワイト/イエロー 消費電力(W)45(両側) 口金H8/H11 極性無極性 明るさ(Lm)6,500(両側) 適正電圧(V)12v
1セット(2個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 。短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。 。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ25×70.5 ホワイト 消費電力(W)46(両側) 口金PSX26W 極性無極性 明るさ(Lm)6,000(両側) 適正電圧(V)12v
1セット(2個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷