コンプレッサーオイルの新着商品
「コンプレッサーオイルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。
優れた熱酸化安定性。
優れた水分離性。
優れた消泡性。
優れたさび止め性・腐食防止性。
優れた潤滑性。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
エクソンモービルレーラス
【コンプレッサー油】。主要コンプレッサーメーカーの厳しい品質要求に適合できるように設計された無灰型のコンプレッサー油です。広範囲な環境で稼働する、あらゆるタイプのエアコンプレッサーに適します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷
エクソンモービルRARUS SHC
【合成系コンプレッサー油】。合成油を基油とした高性能ロータリー式エアコンプレッサー油です。交換周期の長い、最終圧縮温度の高いスクリューおよびベーンコンプレッサーの潤滑に適します。
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコールRA
フェアコール RAは、圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないこ。とが実証されています。フェアコール RAは、高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。とくにフェアコール RA 32は低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。フェアコール RAは、広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。フェアコール RAは、優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。フェアコール RAは、表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。作業室内での油の臭気が問題にされることがありますが、フェアコール RAは着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L色(ASTM)L0.5抗乳化性(@54℃ 分)10(40-40-0min)酸価(mgKOH/g)0.04危険物の性状非水溶性