手すりの新着商品
「手すりの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。廻り階段の昇降をより安全に。身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。
付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)寸法(mm)Φ35×1300基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上塗装仕上げ(集成材)
Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上抗ウイルス剤配合塗装仕上げ(集成材)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。滑り性にも考慮したシート仕上げ。耐汚染性にも優れているので、お手入れがラクにできます。
用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上樹脂化粧シート仕上げ(アルミニウム製)
Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すりセット内容キャップ×30、ねじ×30寸法(mm)24×75×2700
TOSTEM(LIXIL)手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm
下地となる合板がない壁でも、手すりを取付けできる補強部材です。取付け可能手すり:手すりラウンドタイプ、手すりスクエアタイプ(。手すりラウンドタイプの入隅ブラケット、平面角度変更ブラケットは取付けできません。)。【手すりラウンドタイプ 取付けの場合】。端部。突出しエンドブラケットを使用します。(。エンドブラケットは取付けできません。)。出隅部 。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。入隅部。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。(。入隅ブラケットは取付けできません)。【手すりスクエアタイプ 取付けの場合】。端部。写真はエンドブラケットを使用。 出隅部。出隅部は連続しない納まりとなります。入隅部 。入隅部は連続しない納まりとなります。
TOSTEM(LIXIL)手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材)厚さt(mm)24用
フジテック・ジャパンステンレス手摺 愛棒
用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
ECLE(マツ六)クロス
手すりを十字にジョイントできます
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)35.3全長(mm)50高さ(mm)85.5適合パイプ径(Φmm)32
ECLE(マツ六)出隅自在ブラケット
出隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します。
用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)89.3全長(mm)126高さ(mm)92.8適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)44.5×40.9
ECLE(マツ六)入隅自在ブラケット
入隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します
用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品長押しねじ 4.5×120mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)136.2全長(mm)126高さ(mm)92.8適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)44.5×40.9
ECLE(マツ六)直受フレキシブルブラケット
横受ブラケットにジョイント機能が付き、取付けやすくなります。上下45°までの角度に可動します。
用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、(35ミリ用)皿小ねじ M4×10 3本、(32ミリ用)皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)83.7高さ(mm)97.5適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)55×45
ECLE(マツ六)クロス
手すりを十字にジョイントできます
用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)88.5全長(mm)50高さ(mm)38.3適合パイプ径(Φmm)35
ECLE(マツ六)真壁用スリム通しブラケットカバー付
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります
用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)70色ブラウン高さ(mm)30適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)70×17
1個
¥1,598税込¥1,758
8日以内出荷
ECLE(マツ六)四方ヒッパリ
手すり棒を四方向にジョイントできます
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)60.4全長(mm)60.4高さ(mm)50適合パイプ径(Φmm)32
ECLE(マツ六)アシスト手すり
しっかり握れる横棒タイプの手すりです
付属品+皿タッピンねじ(鉄) 4.0×40mm 3本材質天然木、亜鉛合金全長(mm)150高さ(mm)93径(mm)35丸座径(Φmm)50
ECLE(マツ六)アッシュ丸棒ディンプル付
すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。
用途同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。材質天然木全長(mm)1000径(mm)32
ECLE(マツ六)SUS304オールステン支柱/手すり
手すり棒としても、もちろん安心して使用できます。
用途支柱として安心して使用できる厚み1.5mmのステンレスパイプです。材質ステンレス全長(mm)1000色ステンレス径(mm)32
1個
¥6,398税込¥7,038
8日以内出荷
ECLE(マツ六)階段手すりセット
ブラケットはシンプルでデザイン性が高く、様々なお部屋の雰囲気にマッチします。
用途通しブラケットで取付けがし易くリフォームに最適です付属品1)ブラケット横型通し:5コ 、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm(丸棒取付け用) 10本、+皿タッピンねじ 3.5×40mm(壁取付け用) 15本 、2)直ジョイント:1コ 、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm(手すり外側用取付け用) 1本 、+皿タッピンねじ 3.5×20mm(手すり内側用取付け) 3本材質手すり棒:天然木、ブラケット:亜鉛合金全長(mm)4000径(mm)35
ECLE(マツ六)自在ブラケットカバー付
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます。90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です。ねじ頭が隠れるカバー付です。
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)45全長(mm)100高さ(mm)76.5適合パイプ径(Φmm)32丸座径(Φmm)45
BAUHAUS(マツ六)ステンロストワックス チーズ
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途屋外、水まわりで使用可能なジョイント商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ63.5×厚さ70.2全長(mm)37.2色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32
1個
¥4,398税込¥4,838
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール チーズ
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ36.2全長(mm)50色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール クロス
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 6本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ80×厚さ50全長(mm)50色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール 四方ヒッパリ
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 6本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ53.2全長(mm)70色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール スペーサー
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できる商品になります。付属品壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×50 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)全長(mm)67.6色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
BAUHAUS(マツ六)35グロス木製エンドキャップ
天然木でできたエンドキャップ。ロングスパン1400対応可能
用途手すり棒の太さ35mm用部品材質天然木(ヨーロピアンビーチ)寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35
BAUHAUS(マツ六)32グロス木製エンドキャップ
天然木でできたエンドキャップ。ロングスパン1400対応可能
用途手すり棒の太さ35mm用部品材質天然木(ヨーロピアンビーチ)寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:32