クロス

クロス - ECLE(マツ六)クロス - ECLE(マツ六)

手すりを十字にジョイントできます

用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質
本体:亜鉛合金
厚さ(mm)
35.3
全長(mm)
50
高さ(mm)
85.5
適合パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-68 7295542972955429EL-68ブラウン
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
EL-68G 7295543872955438EL-68Gゴールド
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする