Cチャン/Mバーカッターの新着商品

「Cチャン/Mバーカッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
業界初の充電式電動Cチャンネルカッター。スイッチを押すだけの簡単切断。片手で材料を抑えることができ、手工具よりも簡単で安全で楽な作業を実現。
用途Cチャンネルの切断 質量(kg)3.5(BSL1820M装着時) 電圧(V)18 切断能力CC-19
1台
48,980 税込53,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の充電式電動Mバーカッター。スイッチを押すだけの簡単切断。片手で材料を抑えることができ、手工具よりも簡単で安全で楽な作業を実現。手工具で対応できないMバーCW-25にも対応
用途Mバーの切断 質量(kg)2.6(BSL1820M装着時) 電圧(V)18 切断能力CS-19/25、CW-19/25
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のMバー(CW-19)にΦ22の穴あけに(特許取得)。ブッシングのはめ込みがOK
全長(mm)580 質量(g)2500 穴あけ能力Φ22 穴あけ可能板厚(mm)0.8
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

作業効率を大幅にUP!!。既設のレースウェイ(DP1DP2)・Mバー(CW-19)にΦ10.5の穴あけが可能(特許取得)
全長(mm)580 質量(g)2500 穴あけ能力Φ10.5 穴あけ可能板厚(mm)1.6
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
適合機種0 全長(mm)605 質量(g)7600 適合サイズ0 替刃仕様0
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35 全長(mm)645 質量(g)8300
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

一台2役据え置き型で切りやすい。病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ。
全長(mm)600 質量(g)6300 切断寸法(mm)CS-19・CW-19 CC-19(C-38) 板厚1.2以下
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

Φ50Φ100用難局打開小径のダウンライトもΦ20のすき間でOKヘッドが360°回転
全長(mm)500 質量(g)1100 切断寸法(mm)CS-19 CW-19 厚さ0.5
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

壁際に四角なし!!一発切り。軽量・小型。騒音、粉塵、火花が出ない。360°回転 ハンドルが壁に当らない!!(特許取得)
用途壁面のきわ切り 全長(mm)500 質量(g)1810 切断寸法(mm)【Mバー 】CS-19 CW-19 厚さ0.5
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

面倒な施工の手間を解消。作業時間を大幅に短縮。Φ125Φ150用作業時間を大幅に短縮送り切りすればΦ180Φ200も可能
全長(mm)650 質量(g)2545 切断寸法(mm)CW-19 厚さ0.5
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)
全長(mm)500 質量(g)1690 切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷