その他作業工具の新着商品
「その他作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本
材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)
質量(g)69
表面処理サンドブラスト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
連続使用温度(℃)600
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
WAFER用です。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
形状直・特殊
幅(mm)27
全長(mm)130
高さ(mm)14
質量(g)18
奥行(mm)20
表面処理サンドブラスト加工
先端長(mm)25
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
先端幅(mm)27
開口幅(mm)6
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
材質ステンレス(904L)
表面処理研磨加工
最高使用温度(℃)450
視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭
幅(mm)8
全長(mm)140
高さ(mm)12
質量(g)13
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.09
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
先端幅(mm)0.15
開口幅(mm)8
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭
幅(mm)10
高さ(mm)11
表面処理サンドブラスト加工
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
開口幅(mm)8
平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
全長(mm)120
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.11
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
開口幅(mm)8
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭
幅(mm)10
全長(mm)120
高さ(mm)12
質量(g)21
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.5
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
先端幅(mm)0.9
開口幅(mm)8
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭
幅(mm)12
全長(mm)120
高さ(mm)12
質量(g)14.5
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.09
先端長(mm)30
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
先端幅(mm)0.1
開口幅(mm)8
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭
幅(mm)10
表面処理サンドブラスト加工
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
開口幅(mm)8
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭
幅(mm)10
全長(mm)120
表面処理サンドブラスト加工
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
開口幅(mm)8
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L)
形状直・特殊
幅(mm)10
全長(mm)120
高さ(mm)12
質量(g)15
先端径(mm)溝付:2
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)1.5
先端幅(mm)3.3
開口幅(mm)8
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L)
形状直・特殊
幅(mm)10
全長(mm)120
高さ(mm)12
質量(g)15
先端径(mm)溝付:1.0~1.7
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.75
先端幅(mm)3.4
開口幅(mm)8
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
質量(g)141.5
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
質量(g)110.5
1セット
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。
質量(g)236.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
質量(g)113.5
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。
質量(g)192
1セット
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
質量(g)90.5
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3
全長(mm)153
質量(g)18.5
タイプ120°先曲がり
軸長(mm)75
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3
全長(mm)153
質量(g)19.5
タイプフック
軸長(mm)75
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3
全長(mm)153
質量(g)18.5
タイプストレート
軸長(mm)75
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3
全長(mm)153
質量(g)19
タイプ90°先曲がり
軸長(mm)75
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3
全長(mm)153
質量(g)18.5
タイプ125°先曲がり
軸長(mm)75
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに
軸径(Φmm)3.5
形状フック
全長(mm)173
質量(g)36
軸長(mm)70
ハンドル径(Φmm)23
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。
軸径(Φmm)3.5
形状45°先曲がり
全長(mm)173
質量(g)35
軸長(mm)70
ハンドル径(Φmm)23
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ストレートタイプです。ケガキや汚れ落とし、Oリングの取り外しや各種こじり作業に
軸径(Φmm)3.5
形状ストレート
全長(mm)173
質量(g)35
軸長(mm)70
ハンドル径(Φmm)23
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
90°先端曲がりタイプです。端子のストッパー外し、ホースブラッカーの代わりに。
軸径(Φmm)3.5
形状90°先曲がり
全長(mm)173
質量(g)36
軸長(mm)70
ハンドル径(Φmm)23
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷