携帯/スマホ関連品の新着商品
「携帯/スマホ関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。
用途CarPlay/Android Auto用AI BOX
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou
付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書
対応OSiOS10以降/Android11以降
本体サイズ(mm)約Φ80×20.5
使用CPUQualcomm Snapdragon6225
OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0
Bluetooth5.1+5.0
Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
対応microSDカード512GB迄
1箱
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ワンプッシュボタンでアームが開く。強力ゲル吸盤を採用し、しっかり本体を固定します。
用途車のスマホホルダー
幅(mm)130
高さ(mm)180
奥行(mm)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ネオジウム強力マグネット6個使用。振動に強い。両面テープ貼付け。
用途車のスマホホルダー
幅(mm)75
高さ(mm)180
奥行(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。
用途BMW専用AI BOX
付属品AI BOX本体、USBケーブル(Type-C to A)、取扱説明書
本体寸法(mm)約Φ80×20.5
外部メモリーmicroSDカード(256GB迄)
OSAndroid1 RAM/ROM:4GB/64GB
Bluetooth5
Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
1箱
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
車のエアコンダクトに取り付けるスマホホルダー。スマホを置くとアームが閉じる自動ホールド機能
材質ABS
対応スマホ4.7~6.8インチ
耐荷重(g)300
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
角度調整自由自在のスマホスタンド。スタンダート、クランプ、アクション3種類のホルダー機能。旅行に最適なスマホスタンド
材質ABS
幅(cm)ホルダー対応インチ対応:約9まで
天板寸法(cm)クランプ天板:最大約3.8
耐荷重(g)300
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
サンバイザーやダッシュボートに取り付け可能なスマホホルダー。角度、向き、取付位置など調整が自由自在
材質ABS
寸法(cm)対応スマホ:約6~9.5、4~7インチのスマホ
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
どこでも簡単にホールドできるスマホホルダーです。角度も自由自在に調整可能
寸法(cm)対応スマホ:6~8.5(4~6.5インチ)、取付部分対応:0.5~2.5
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
純正の室内灯もしくはブラインドカバーを取り外して装着するNAロードスター専用マウント。穴あけ加工などをすることなくネジを締めこむだけでしっかりと固定できます。ボール部分は一般的なサイズである17mmを採用。※本商品はシリーズ2(’95年以降)の車両用に設計されていますが、それ以前のシリーズにも装着可能です。ただし、その場合室内灯を取り外す必要があります。※左ハンドル用の為、右ハンドル車に装着した場合ホルダー部が運転席側へ十分に角度を変更することができません。純正の室内灯もしくはブラインドカバーを取り外して装着するNAロードスター専用マウント。穴あけ加工などをすることなくネジを締めこむだけでしっかりと固定できます。ボール部分は一般的なサイズである17mmを採用。※本商品はシリーズ2(’95年以降)の車両用に設計されていますが、それ以前のシリーズにも装着可能です。ただし、その場合室内灯を取り外す必要があります。※左ハンドル用の為、右ハンドル車に装着した場合ホルダー部が運転席側へ十分に角度を変更することができません。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。
付属品マウント部,スマホホルダー
質量(kg)0.2
色ブラック
容量1セット
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスマホホルダーキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所センターパネル
関連部品品番:ZUB-1201-1
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。吸盤取付タイプ。
用途車の携帯ホルダー。
幅(mm)140
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)65
出力電圧5W/7.5W/10W/15W
入力電圧タイプC 5V/2A 9V/1.67A
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。AC取付タイプ。
用途車の携帯ホルダー。
幅(mm)140
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)65
出力電圧5W/7.5W/10W/15W
入力電圧タイプC 5V/2A 9V/1.67A
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷