車載用音楽関連品の新着商品

車載用音楽関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
マックスウィン メディアアダプター DA-MED01 MAXWIN
・マックスウィンのメディアアダプター、DA-MED01です。
セット内容本体×1、USB変換アダプター(Type-A to Type-C)×1、USB電源補助ケーブル×1対応機種KENWOOD:DMX5523SAZ/DMX5523S/DDX5020SR、Pioneer:FH-8500DVS/DMH-SZ500/DMH-SZ700/DMH-SF500/DMH-SF600、ALPINE:DA7-WL、ATOTO:ディスプレイオーディオ全般対応iPhone(iOS10以降)、Android(Android11以降)寸法(cm)約8×4×1.5保証期間1年間保証適合車種2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車。(※すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではございません。)ケーブル長(cm)10
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

FMトランスミッター USB-C電源 カシムラ
カーステレオからBluetooth対応のスマホの音楽・動画・ワンセグを聞く事が出来ます。バージョン5.1仕様。USB電源連動機能。イコライザー機能搭載。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
幅(mm)72高さ(mm)180質量(g)7備考マルチポイント (同時接続) 非対応奥行(mm)25対応SCMS-T周波数【送信】2.402GHz~2.480GHz【FM送信】88.1/88.3/88.7MHz動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)色(本体)ブラック無線Bluetooth ver.5.1入力電圧USB 5V/0.5A以上無線距離(m)約10(Bluetooth)対応プロファイルA2DP
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷