安全保護具・作業服・安全靴の新着商品
「安全保護具・作業服・安全靴の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ショルダーバッグ付きのリュックキャリー 。2泊3日の旅行 。機内持ち込み可能 。ゆったりワンルーム構造 。キャスターカバー付き 。リュックベルト収納可能
仕様【本体】正面:ファスナーポケット、アウトポケット、側面:ネットポケット、オープンポケット、背面:リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー、天ハンドル【ショルダーバッグ部】正面:ファスナーポケット、アウトポケット(内部/オープンポケット×2)、内部:オープンポケット、可倒式底板
色クロ
質量(g)1400、ショルダーバッグ部:290
サイズ(cm)高さ:50×横:34×マチ幅:16
容量(L)26
寸法(cm)ショルダーバッグ部:H18×W26×マチ幅8
生地本体:600Dポリエステル、内装:ポリエステル
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。耐油性に優れた使いきりニトリル厚手手袋12枚入りです。便利な左右兼用タイプ、ダイヤモンド加工でグリップ力が抜群です。黒色なので汚れが目立ちません。蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。機械作業、清掃、灯油、理容美容などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途機械作業、清掃、灯油、理容美容など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブラック
入数(枚)12
全長(cm)24.0以上
関連資料商品ラインアップ(0.56MB)
粉有無粉なし
100個入のお買い得パックです。使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。耐油性に優れた使いきりニトリル厚手手袋12枚入り×100個です。便利な左右兼用タイプ、ダイヤモンド加工でグリップ力が抜群です。黒色なので汚れが目立ちません。蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。機械作業、清掃、灯油、理容美容などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途機械作業、清掃、灯油、理容美容など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブラック
入数(枚)1200
全長(cm)24.0以上
関連資料商品ラインアップ(0.56MB)
粉有無粉なし
100個入のお買い得パックです。使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするニトリル極うす手袋24枚入り×100個です。便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。食品衛生法適合の為、食品加工にも使用できます。蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.05
色ブルー
入数(枚)2400
全長(cm)23.0以上
関連資料商品ラインアップ(0.56MB)
粉有無粉なし
使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするニトリル極うす手袋24枚入りです。便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。食品衛生法適合の為、食品加工にも使用できます。蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.05
色ブルー
入数(枚)24
全長(cm)23.0以上
関連資料商品ラインアップ(0.56MB)
粉有無粉なし
60個入のお買い得パックです。使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするビニール極うす手袋30枚入り×60個です。便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。園芸、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途園芸、理容美容、清掃、介護衛生など
材質ポリ塩化ビニル(可塑剤)
厚さ(mm)0.065
色クリア
全長(cm)23.0以上
関連資料商品ラインアップ(0.56MB)
使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするビニール極うす手袋30枚入りです。便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。園芸、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途園芸、理容美容、清掃、介護衛生など
材質ポリ塩化ビニル(可塑剤)
厚さ(mm)0.065
色クリア
全長(cm)23.0以上
関連資料商品ラインアップ(0.56MB)
・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティです。・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。・耐油底。・JSAA認定「B種、耐滑、衝撃吸収」
材質ミッドソール:EVA
材質(アッパー)合成繊維、合成皮革・革
材質(ソール)ゴム底(耐油性)
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA認定「B種、耐滑、衝撃吸収」
足幅3E
材質(先芯)樹脂先芯
スチール先芯入りの安全長靴です。
内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。また、ソール部分は弾性のある合成ゴムを使用している為、柔らかくフィット感に優れており、雪寒地でも割れにくいのが特徴です。
用途普通作業用
足幅3E
長さ(cm)約36.5(26cm)
タイプカバー付
種類安全長靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約880(26cm)
材質(カバー)PVC
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
溝なし溝付き兼用型。
耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。
耳栓はコーケンNo.10型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))
紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。
付属品耳栓(コーケンNo.15型)
適合溝なし型、溝付き型ヘルメット
適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット
材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)37.5
色グレー
高さ(mm)91.5
質量(g)32
奥行(mm)47.5
ケースグレー
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
外壁調査で図面等を挟んだ画板を収納するのに最適なバッグです。開口部の片面には樹脂板が入っており、型崩れせず画板の出し入れがスムーズに行えます。外壁調査以外でも高所作業でのノート等の収納に適しています。
材質本体:ポリエステルPVC加工
質量(g)160
寸法(cm)34.5×26.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
折り畳んでロープにセットするタイプのロープガイドです。巻きつけるタイプのものに比べ、セットしやすく重量も軽くなっています。角に当たる面は帆布が5重で丈夫な造りになっています。
材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。
材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。
材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。
ベルト等と組み合わせて使用する作業用バッグです。防水性の強い素材を採用しているので濡れたウエスやタオルなどの収納に適しています。ポケット入り口にナイロンワイヤーが入っているので小物の出し入れが楽です。
材質ポリエステルPVC加工
強い生地で作られているので耐久性が高く、内側は防水加工されています。腰ベルトより垂れ下がりにくい2バックル式。スクレーパー用のポケット付きです。
材質本体:ナイロン
質量(g)94
寸法(cm)23×12×7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
伸縮性であらゆる動きにフィットできるPUMAストレッチベルト。締める位置を自由に調整。編み込み式メッシュベルト
用途建設現場・設備工事・農業・DIY・倉庫・運送業
長さ(cm)125
素材ポリプロピレン・天然ゴム
伸縮性であらゆる動きにフィットできるPUMAストレッチベルト。締める位置を自由に調整。編み込み式メッシュベルト
用途建設現場・設備工事・農業・DIY・倉庫・運送業
長さ(cm)110
素材ポリプロピレン・天然ゴム
伸縮性であらゆる動きにフィットできるPUMAストレッチベルト。適度な伸縮と厚み、自由に長さ調整が可能
用途建設現場・設備工事・農業・DIY・倉庫・運送業
色ブラック
サイズフリー
長さ(cm)125
素材ポリプロピレン・天然ゴム
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
材質ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)反射テープ:50
ウエスト(cm)MAX130
着丈(cm)40
ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
材質ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)反射テープ:50
ウエスト(cm)MAX130
着丈(cm)58
7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。
人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。また、手首部分をよりしっかり縫う事で、糸がほどけにくく手首にフィットするようにしました。
手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。
用途一般作業用として
材質ポリエステル、綿、その他
色キナリ
糸本数(本)2
ゲージ数7
素材ポリエステル、綿、その他
質量(g/ダース)600(Lサイズ)
人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】。・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド。・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地。・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット。・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置。・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能。・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能
質量(g)200
各種認証EN12841-B、EN567
長さ調節可能なウェビングフットループアッセンダーで、効果的で低疲労のロープクライミングを実現します。統合されたスライドブロックバックルのおかげで、プロステップは無段階に調整可能です。幅広フットループによっり、快適に立ったり登ったりすることができ、足に固定することもできます。
色ナイト
質量(g)95
寸法(cm)170
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】。・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています。・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます。・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます。・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能。・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします。・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ。・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます。・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます。・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能
色ナイト
質量(g)495
適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8
各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
チェストクルーザーはコンパクトなチェストアッセンダーで、ロープを効率的かつ疲労なく登ることができます。アッセンダーは1回の動きで簡単に開くことができます。固定プレートとテキスタイル固定ループを備えたモジュラー構造により、さまざまなチェストハーネスシステムに取り込むことができます。また、クランプ機構の安全ロックも備えており、安全で取り扱いが簡単です。【製品情報】。・モジュラーシステム採用。・氷結や泥だらけのロープを最適にグリップするためのカム。・薄型の安全レバー
仕様直径8~13mmのカーンマントルロープ用
色ナイト
質量(g)120
各種認証EN12841-B、EN567
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
色ナイト-スノー
質量(g)133
寸法(cm)21
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】。・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい。・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています。・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応。・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能。・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き。・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます
色ナイト
質量(g)420
適合ロープ径(Φmm)10~12
各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
ロープでの効率的で低疲労のクライミングを可能にする洗練されたフットアッセンダーです。取付られているロープ安全装置は意図しない解放を防ぎ、取り外しも可能です。フットクルーザーのロック機構は足を使っても簡単に操作できます。上昇ループには摩耗防止剤が取付られています。【製品情報】。・凍ったロープや泥だらけのロープを最適にグリップするセルフクリーニングスロット付きのカム。・意図しない解放を防ぐためのロープ安全装置付き。・摩耗防止剤付きアッセントループ
質量(g)165
高所で長時間作業する際の快適性を高めるためのエッジプロテクション付きのワークポジショニングシートです。【製品情報】。・ストラップ長を簡単に調整できる、イージーグライダーバックル2個付属。・運搬中の干渉を防ぐため、シートをハーネスに取り付けるためのカラビナが付属。・4つのギアループが付属
色ナイト/オアシス
質量(g)1269
寸法(cm)15.5×40
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。【製品情報】。・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます。・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達。・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現。・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止。・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能。・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備。・リジットギアループは4箇所。・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能。・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環。・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり。・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属。・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属。・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上。・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属
色ナイト/オアシス
サイズ1
質量(g)2250
各種認証EN813、EN12841-B、EN358、EN361、ANSI/ASSE Z359.11-2014
最大使用質量(kg)150
1着
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
SRTでの作業の際にシングルロープで快適に登るための、サイズ調整可能なツリーレックス用チェストハーネスです。【製品情報】。・最高の快適さと通気性を向上させた3Dメッシュバンドを採用。・ガイド付き落下防止装置を固定するためのさまざまなアタッチメントループが付属。・ニーアッセンダーを運搬するための調整可能なバンジーコード。・ツリーレックスのウエストベルトに直接接続することが可能
色ナイト/オアシス
質量(g)250
1着
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。【製品情報】。・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能。・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い。・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備。・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします。・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します。・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現。・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易。・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能
色ナイト/オアシス
各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361
最大使用質量(kg)150
フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
色ナイト/オアシス
サイズS-M
質量(g)1153
各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014
最大使用質量(kg)150
1着
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷