安全保護具・作業服・安全靴の新着商品
「安全保護具・作業服・安全靴の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途工場内クリーンルームでの作業に。
その他【クリーンパック】ダブルパック
材質ラテックスゴム
厚さ(mm)0.23(指先)
色ナチュラル
全長(cm)29
ISOグレード5
滑り止め効果手の平強力グリップ
粉有無粉なし
エンボス加工手の平エンボス
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。
その他【クリーンパック】有
トラスコ品番622-5724
材質ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)0.08(手のひら部)
色ゴム色
サイズS
全長(cm)30
手のひらまわり(cm)8.5
ISOグレード100(超純水洗浄)
滑り止め効果有
粉有無なし
エンボス加工指先
1ケース(1000枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
親指、人差指、中指を約半分の長さでカットした3本指無し(ハーフカット)タイプの手袋です。インナー手袋として指先の感覚を損なわずご使用いただけます。また指サックと共用することにより手袋のコストダウンに貢献します。
用途ゴム手袋やビニール手袋などのインナー(下履)用途や、精密機器、電子部品、光学部品など様々な業種の組立、検査工程用。
トラスコ品番678-4885
材質ナイロン
厚さ(mm)1.1
色白【リスト】ホワイト
サイズS
タイプ3本指切り
長さ(cm)【人差指】5.7【親指】4.3
全長(cm)14.1
中指長(cm)3
ゲージ数13G
1袋(10双)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
肌に優しい綿100%
用途安心品質の日本製一般肌着です。
仕様40単糸フライス編み
素材綿100%
足口も足の甲もふくらはぎも超ゆったり。足のむく。みのひどい方に。足囲り45cmまで対応。
用途足のむくみのひどい方に。
材質アクリル、ナイロン、ポリエステル、毛、ポリウレタン
色ピンク
サイズ(cm)22~27
1足
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
優れた吸水・速乾性によりべとつき感の少ない東レの快適素材「エアロタッシェ(R)」を使用しています。
材質ポリエステル、ナイロン、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)24~27
優れた吸水・速乾性によりべとつき感の少ない東レの快適素材「エアロタッシェ(R)」を使用しています。
材質ポリエステル、ナイロン、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)22~25
トラスコ品番422-8137
適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF
品名#50001/5個
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)
トラスコ品番346-4175
適合機種PD-4、PD-4F
品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
4人まで使用できます。空気中の臭気を除去します。
用途コンプレッサーからの圧縮空気中に含まれる不快臭等の除去に。
トラスコ品番346-4170
幅(mm)166
接続口径空気取入口:G3/4(G3/4→R3/4変換アダプタ付き)、空気取出口:G1/4
高さ(mm)166
奥行(mm)323
最高使用圧力(MPa)0.9
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業
材質ポリプロピレン
色グレー
タイプつなぎ服
腰部全体を包み込むよう広範囲に遠赤外線加工を施してあります。カイロ等が入る大型ポケット。があります。
材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、綿、他
質量(g)190
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食堂。清掃作業
トラスコ品番314-9693
材質靴底:合成ゴム
色ブラック
材質(甲被)人工皮革
寸法(cm)29
足幅EEE
中敷EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
インパクトドライバー用のホルダーです。インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。
用途インパクトドライバーの保持に。
材質本体:スチール、バネ部:ステンレス
幅(mm)74
高さ(mm)115
奥行(mm)25
驚きの冷却機能で熱中症対策に効果抜群のソルジャーベストに冬を乗り切る温熱機能も加わりオールシーズン対応になりました。背中上部・両脇後ろの3ヵ所にペルチェデバイスを配置。更に背中ポケットに夏:保冷剤、冬:カイロを入れることにより効率的に身体を冷却または温めます。冷却効果は環境温度より最大約20℃マイナスに、温熱効果は表面温度最大約49℃になります。新たに10分稼働2分停止を繰り返すゆらぎモードを搭載。2分停止することで麻痺した皮膚が再度温度変化を感じ、より冷たさや温かさを体感できます。フロントとサイド部分のゴムバンドが身体への密着度を高めます。ペルチェデバイスは取り外し可能なため、ベストの洗濯が可能です。
色ブラック
混率(%)ポリエステル100%
EVA製で軽量の厚底スリッパです。クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。汚れも拭き取る事が可能です。
用途オフィス、プライベート用として
材質EVA
タイプ前あき
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブルー
全長(cm)30
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
質量(g)1060、バッテリー:405、ファン:125
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
取扱説明書(35.17MB)
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。足ムレしにくい前あきタイプです。
用途オフィス、来客、プライベート用として
仕様滑り止めあり
材質PVC
タイプ前あき
サイズ(cm)27.5~29
暑い時期の工場や炎天下での暑さ対策は冷蔵服の冷却プレートとWファンで強力クールダウン!。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。
色シルバー
サイズフリーサイズ(M~XL相当)
サイズ(cm)胸囲118×肩幅48×着丈68
消費電力(W)約10
電源USB(5V 2.0A以上)
温度(℃)冷却プレート:[強]環境温度より-10~-15、[弱]環境温度より-5~-10、[ペルチェのみ]環境温度より-15~-19(試験環境温度35℃時)(℃)
使用環境温度(℃)20~35
モード強モード・弱モード/ペルチェON、OFF
ケーブル長(mm)120(コントローラー~USBプラグ)
最大風量(L/min)[強モード]28、[弱モード]26、[ファンのみ動作時]31
駆動時間(時間)[強]約2時間半、[弱]約3時間半、[ペルチェのみ]約4時間半、[ファンのみ]約4時間半((ファン+ペルチェ使用時)/モバイルバッテリー10000mAh使用時)
1着
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、人気の特許取得ヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』つきですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。
仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン
色ブラック
素材ポリエステル100%(目付量105g/m2・生地厚3)
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
FORECASTのT/Cツイル長袖股ハギつなぎ服です。
色オレンジ
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
股下(cm)80
ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業ズボン。作業ツールの収納の為にポケットも充実しています。右脇ポケットにはコインポケットを装備。左前のファスナーポケットにはスマートフォンを収納可能、屈んだときにスマホが邪魔にならない設計です。右のカーゴポケットはペン差し穴もあり、マジックテープ付きのフラップ仕様。ウエストのループにはキーホルダーなどを留められるD環付きです。股下裏には消臭テープが縫い込まれていて機能性も充実。膝の動きを楽にするダーツが入った立体裁断で、足の曲げ伸ばしも楽々!しゃがみ作業も安心です。ウエストは好みのフィット感に調整できる、マジックテープ付きのアジャストタイプで穿き心地良くジャストフィット!。しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!。ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークパンツ、お勧めのアイテムです。。【同素材のワークブルゾンはこちら】。1276-3212 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン
仕様[仕様・特徴]:前開きファスナー/ストレッチ/消臭テープ(股下)/消臭/イージーケア/サイド・バック・カーゴポケット有/ベルトループ7本/ウエストアジャスター仕様
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
股下(cm)80
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
取扱説明書(34.2MB)
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
取扱説明書(34.2MB)
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
取扱説明書(34.2MB)
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
質量(g)1020、バッテリー:405、ファン:125
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
取扱説明書(35.17MB)
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)
風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
取扱説明書(35.17MB)
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
色ブラック
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
取扱説明書(35.17MB)
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
付属品バッテリー:充電ケーブル(タイプC)、ファン:ファンケーブル
セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
容量バッテリー:PYCOI22000mAh/3.85W84.7Wh Max
質量(g)バッテリー:319、ファン:114
本体寸法(mm)バッテリー:105×70×33、ファン:36×90×9
風量【最大(段階4)】85L(連続稼働時、約4時間)
充電時間12V1.5A-4.8時間/9V2A-5時間/5V3A-6.7時間/5V2A-8.5時間
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
質量(g)バッテリー:405、ファン:125
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
風量【最大(32V)】102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ
適合動作音:強モード 約45dB
セット内容本体、タンク、10000mAhモバイルバッテリー、日本語取扱説明書
サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130ウエスト:65~150太もも囲:40~65
電源USB5V2.0A以上
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
温度持続時間冷え:ベストモード:強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 セットアップモード:強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。
モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM/タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130
駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)約72(10000mAh)約144(20000mAh)※エコモード使用時
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)対応腰まわり:60~100
消費電力(W)約4.3(充電時)
電源内蔵バッテリー
バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間約4時間
モード風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)約600
サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
1セット(4個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ワークシーンだけでは勿体ない着心地の良さと使い勝手の良さで人気な”ボーダレスデッキパンツ”シリーズの新モデル。両サイドの大容量ポケットやマルチループ、そしてペットボトルも入れられるフリーポケットが大変便利ですし、軽量さと驚きのストレッチ性がある生地も多くのユーザーの支持を得ています。
仕様プラバックル:肩ひも、コイルファスナー:前立て・ヒップオープン、ドットボタン:前立て・胸ポケット・大容量ポケット
素材ポリエステル100%(目付量145g/m2・生地厚3)
格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、人気の特許取得ヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』つきですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。
仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン,ドットボタン:袖口
色ブラック
素材ポリエステル100%(目付量105g/m2・生地厚3)
どこか懐かしさがありつつも、現代風スポーティーなモダンさも併せ持ったグレースエンジニアーズにありそうでなかったデザインテイスト。スペックはプロ仕様で、東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス(R)」を採用、安心安全の帯電防止生地で軽量さとストレッチ性も備えています。グローブなどの収納にも便利なスリップインポケットや、何を入れるかはあなた次第のシークレットポケットなど、ディテールにもこだわった個性溢れるツナギです。
仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップポケット・背面隠しポケット・ヒップオープン,ドットボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスター
素材ポリエステル90%・綿10% 帯電防止生地(目付量161g/m2・生地厚4)
カジュアルなデザインも良いけど、ベーシックでユニフォームとしても揃えられるデザインで、便利なヒップオープンファスナー付きツナギを!というご要望から満を持してリリース。長きにわたり支持が多いコットン素材に今の時代の定番機能であるストレッチ性もしっかりある中厚の生地ですので、ハードなワークシーンにもピッタリなツナギです。
仕様マジックテープ:ウエスト,コイルアファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン,金属ボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスター
素材綿97%・ポリウレタン3%(目付量245g/m2・生地厚6)