配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
KVK吐水口35MM
対応製品KF770・KF800等寸法(mm)吐水パイプ:35ねじ規格W26-20
1個
¥4,498税込¥4,948
5日以内出荷
KVK吐水口220MM
対応製品KM298G等寸法(mm)吐水パイプ:220先端部吐水:グレー
1個
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
KVK吐水パイプ190mm
対応製品KF821RCL等寸法(mm)吐水パイプ:190先端部吐水:白
1個
¥5,398税込¥5,938
5日以内出荷
対応製品KF3000等全長(mm)1600色シャワーホース:メタリック
1個
¥3,598税込¥3,958
5日以内出荷
対応製品KF3000等全長(mm)1800色シャワーホース:メタリック
1個
¥3,798税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
対応製品KF32FGS等全長(mm)600色シャワーヘッド:白、シャワーホース:白
1個
¥3,398税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥3,598税込¥3,958
5日以内出荷
対応製品KF125GCL・KF358GCL等色シャワーヘッド:グレー
1個
¥4,498税込¥4,948
5日以内出荷
仕様シャワーヘッド:めっき、減圧装置付対応製品KF800・KF850等
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
l89.0±0.5L432±16D114.0±0.35呼び径100t13.3_{0}^{+1.3}寸法RcRc4
1個
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
1個
¥34,980税込¥38,478
翌日出荷
d114.85l80L160D147呼び径100
1個
¥35,980税込¥39,578
翌日出荷
1個
¥49,980税込¥54,978
翌日出荷
形状フランジフランジタイプG形
形状フランジフランジタイプF形
l160L285D140Z125寸法θ90°
形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
1個
¥65,980税込¥72,578
3日以内出荷
【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
長さL(mm)5000
枝付きでマンション立て管などで便利です。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
有効長Z(mm)3200
ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
有効長Z(mm)(基準寸法)5000
セキスイエスロハイパーAW コイル管
最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!
呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本
1巻
¥8,998税込¥9,898
59日以内出荷
【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
長さL(mm)3120
耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。
Z5000
耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。
L5000
1個
¥199税込¥219
5日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径Uni1/4材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき(表面処理)RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色
1袋(10個)
¥2,798税込¥3,078
16日以内出荷