配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
北川鉄工所2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
1個
¥339,800税込¥373,780
翌日出荷
北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
1個
¥229,800税込¥252,780
翌日出荷
1個
¥679税込¥747
3日以内出荷
1個
¥5,198税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥4,198税込¥4,618
3日以内出荷
星朋商工洗濯機防振ゴム
洗濯機の騒音や振動を軽減します。底面・天面共に輪状の設計をしており、異音の減少や吸収、滑り止めにも役立ちます。丸型なので防水パンの角にもピッタリ設置可能。他家電製品や、ソファ、椅子・テーブルの脚など、様々な用途としてご使用いただけます(設置脚の直径は50mm以内のもの。防カビ剤配合
仕様振動軽減:20%減材質非移行性EPDMゴム(65×65/内径50mm)耐荷重(kg)200入数1セット4枚入り
1個
¥779税込¥857
3日以内出荷
タイプ逆流機能付:逆流機能なしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付ハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)圧力スイッチ仕様デジタル:デジタル圧力スイッチなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準
1個
¥5,298税込¥5,828
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしルブリケータ油排出口ケース:金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし
1個
¥5,398税込¥5,938
欠品中
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド
薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,598税込¥6,158
11日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ可変取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドゴム単体
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準ねじサイズ真空取出口:M6×1RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
1個
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304関連資料図面(0.17MB) カタログ(1.77MB)偏角(許容変位量)(°)10
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ関連資料図面(0.17MB) カタログ(1.77MB)偏角(許容変位量)(°)10
エンジンポンプ SEV-50X/SEV-80X エンジン部品【K180-F2】
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥779,800税込¥857,780
61日以内出荷