ハンドル、取手の新着商品
「ハンドル、取手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)170
寸法L(mm)190
寸法P(mm)180
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L240
H50
質量(g)130
P224
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L208
H40
質量(g)115
P192
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L176
H40
質量(g)100
P160
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L304
H50
質量(g)160
P288
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L272
H50
質量(g)143
P256
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36
L150
L227
D41
H325
L325
t9.5
d14.4
H225
H160
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)25
耐荷重(N)245
d27
寸法P135
寸法P245
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)51
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)25
耐荷重(N)245
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)23
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)20
耐荷重(N)196
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)21
L138
L218
D31
H319.5
L324.5
t10
d14
H219
H144
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)20
耐荷重(N)196
d26.2
寸法P128
寸法P234
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)990
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
耐荷重N(kgf)100
耐荷重(N)980
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
・ハンドルの内側部分にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
B19
L120
H32
質量(g)45
L157
ねじ付属:3.5×20
h21
t6.5
d13.8
P102
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
d27.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・ハンドルの内側部分にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
B19
L120
H32
質量(g)45
L157
ねじ付属:3.5×20
h21
t6.5
d13.8
P102
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
d27.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・シンプルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。・長さ違いも製作いたします。
L1000
質量(g)1600
P964
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
・シンプルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。・長さ違いも製作いたします。
L750
質量(g)1300
P714
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
・シンプルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。・長さ違いも製作いたします。
L500
質量(g)1000
P464
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L400
質量(g)665
D125
D219
P316
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L600
質量(g)1290
D132
D225
P516
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L800
質量(g)840
D125
D219
P716
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L800
質量(g)1400
D132
D225
P716
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L600
質量(g)750
D125
D219
P516
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L400
質量(g)1175
D132
D225
P316
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。・人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
L517
P500
仕上アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
L138
P128
仕上アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
L170
P160
仕上アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
L122
P112
仕上アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
仕上アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7
W92
L216.7
H63
質量(g)460
D18
CR7.5
S8
h45
P190
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM6
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W199
L330
H70
質量(g)820
D20
CR9
S10
h50
P300
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W158
L302
H76
質量(g)1330
D26
CR9.5
S10
h50
P270
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7
W145
L275.5
H68
質量(g)595
D18
CR7.5
S8
h50
P250
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM6
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W129
L260
H70
質量(g)665
D20
CR9
S10
h50
P230
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d6
W62
L172.8
H56
質量(g)295
D16
CR6.5
S6
h40
P150
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM5
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
T8
B14.5
L130
H32
質量(g)93
S14
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
L50
H22
質量(g)22
P45
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
d5
L114
H40
質量(g)148
L178
ねじ付属:4×20
t9
d19.5
h16
P96
仕上鏡面研磨
B148
h24.5
材料ステンレス鋼(SCS14)
寸法B2(mm)160
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
d5
L82
H36.5
質量(g)110
L146
ねじ付属:4×20
t8
d19.5
h15.5
P64
仕上鏡面研磨
B148
h24
材料ステンレス鋼(SCS14)
寸法B2(mm)160
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷